Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 60 CL Kedjelänk Single Strand #60 - Paket med 5 | AE7DHM 5X302

TSUBAKI 60 CL Chain Link Single Strand #60 - Paket om 5

Finns i lager
Artikel: AE7DHM Modell: 60 CLKorsreferens: 5X302

Få det Maj 22, Onsdag
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
283SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslutande rullkedjelänk
ANSI-kedjestorlek60
Inuti Pin Dia.0.234 "
MaterialKolstål
Tonhöjd0.75 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
TypEnkel strand

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeStiftlängdStiftlänk tjocklekStifttypTonhöjdNitänd till mittlinjePris
TSUBAKI 60 AS C/L Rullkedjelänk Pk5 | AB2CBQ 1L539 60 AS C/L1.087 "60AS----0.75 "-1 598 kr
TSUBAKI 50 AS C/L Rullkedjelänk Pk5 | AB2CBR 1L540 50 AS C/L0.878 "50AS----0.625 "-1 234 kr
TSUBAKI 40 AS C/L Rullkedjelänk Pk5 | AB2CBT 1L541 40 AS C/L0.717 "40AS----0.5 "-1 028 kr
TSUBAKI 100D1CL Anslutande rulllänk D-1 tillbehör | AB4KAQ 1YJF8 100D1CL1.678 "1000.9 "1.678 "0.156 "Niten1.25 "0.778 "382SEK
TSUBAKI 35D1CL anslutningslänk - paket med 5 D-1-fäste | AB4KAY 1YJG6 35D1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Niten0.375 "0.23 "639SEK
TSUBAKI 35D3CL anslutningslänk - paket med 5 D-3 tillbehör | AB4KAZ 1YJG7 35D3CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Niten0.375 "0.23 "682SEK
TSUBAKI 35WA1CL Anslutningslänk - paket med 5 A-1 tillbehör | AB4KBJ 1YJH7 35WA1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Niten0.375 "0.23 "649SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 60 CL Chain Link Single Strand #60 - Paket om 5
283SEK /enhet