Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI RS10BSS Rullkedja British 10b Ansi 10 Feet | AG2ZAG 32PH76

TSUBAKI RS10BSS Rullkedja Brittisk 10b Ansi 10 Fot

Finns i lager
Artikel: AG2ZAG Modell: RS10BSSKorsreferens: 32PH76
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
10 240 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlek10B
KedjetypBrittisk standard
Anslut slut till mittlinje0.449 "
Inuti Pin Dia.0.2 "
Längd10ft.
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialRostfritt stål
Max. Tillåten belastning151 lb.
Utanför Pin Dia.0.2 "
Total bredd0.819 "
Stiftlängd0.819 "
Stiftlänk tjocklek0.06 "
StifttypNiten
Tonhöjd5 / 8 "
Plattjocklek0.06 "
Nitänd till mittlinje0.37 "
Roller Dia.0.4 "
Roller Link Plate Höjd0.579 "
Temp. Räckvidd-270 grader till 750 grader F.
Draghållfasthet3190 lb.
Bredd mellan rulllänkplattor0.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.288
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7315110010

Produktinformation:

    • Antal trådar (singel)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Tillåten belastningANSI-kedjestorlekBrytstyrkaUtanför Pin Dia.Total breddStiftlängdStiftlänk tjocklekStifttypPris
TSUBAKI 80SSCB Splittrad rullkedja 10 fot | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 lb80SSCB397 lb0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Sprint21 932 kr
TSUBAKI 35 TW 10 kedjerulle | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 lb352530 lb-0.5 "---769SEK
TSUBAKI 40 TW 10 kedjerulle | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 lb404290 lb-0.717 "---878SEK
TSUBAKI 41 TW 10 kedjerulle | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb.412640 lb-0.579 "---725SEK
TSUBAKI 50 TW 10 kedjerulle | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 lb507050 lb-0.878 "---1 285 kr
TSUBAKI 60 TW 10 kedjerulle | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 lb609920 lb-1.087 "---1 772 kr
TSUBAKI 35 TW 100 kedjerulle | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 lb352530 lb-0.5 "---8 030 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI RS10BSS Rullkedja Brittisk 10b Ansi 10 Fot
10 240 kr /enhet