TYGON ACF06017 PVC Tubing, SAE, 1/4 Inch Inside Dia., 3/8 Inch Outside Dia. | CM9AUG 22XH75

TYGON ACF06017 PVC-slang, SAE, 1/4 tum inre diameter, 3/8 tum ytterdia.

Artikel: CM9AUG Modell: ACF06017Korsreferens: 22XH75
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Böj Radius1"
HårdhetStrand A: 56
Inuti Dia.1 / 4 "
Max. Tryck25 psi
Utanför Dia.3 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd-51 grader till 165 grader. F
Draghållfasthet1,750 psi
RörfärgRensa
Rörlängd10 ft
RörmaterialPVC
Vakuumbetyg20 tum. Hg
Vägg tjocklek1 / 16 "

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Böj RadiusMax. TryckVägg tjocklekPris
TYGON ACF00038 Slang, klar, 1/2 tum invändig diameter, 50 fot | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "5 658 kr
TYGON ACF00003 Slang, klar, 1/16 tum invändig diameter, 50 fot | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "930SEK
TYGON ACF00006 Slang, klar, 1/8 tum invändig diameter, 50 fot | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "491SEK
TYGON ACF00046 Slang, klar, 5/8 tum invändig diameter, 50 fot | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "6 593 kr
TYGON ACF00023 Slang, klar, 5/16 tum invändig diameter, 50 fot | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "3 540 kr
TYGON ACF00007 Slang, klar, 1/8 tum invändig diameter, 50 fot | AF4BXN 8PFM1 ACF000071 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "1 175 kr
TYGON ACF00017 Slang, klar, 1/4 tum invändig diameter, 50 fot | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "1 966 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYGON ACF06017 PVC-slang, SAE, 1/4 tum inre diameter, 3/8 tum ytterdia.