Unitherm 1916 rörisoleringsmantel är idealisk för högtemperaturapplikationer för personalskydd, isolering och energibesparing tack vare snabbare maskinstart.
Funktioner:
- Isoleringsmanteln är sammansatt av silikaduk (nedre varmskiktet), keramisk fiber (mellanskiktet) och PTFE glasfibertyg (övre kallskiktet), vilket skapar utmärkt isolering och förmågan att motstå temperaturer upp till 2000 grader F. Dessa material kan tas bort när det behövs och är återanvändbara.
- Den inkluderar glasfiberremmar och rullspännen i nickelstål för att möjliggöra enkel justering eller extra förlängning för att ge en säker passform.
- Den kan användas för att isolera fat, extrudrar, stansar, slangar, rör, cylindrar eller annan utrustning.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är användningen av glasfiberremmar och spännen?
A. Remmar är noggrant spunnna med glasfibergarn för att ge styrka och flexibilitet, motståndskraft mot de flesta kemikalier och förmågan att motstå temperaturer upp till 1000 F. Dessa egenskaper gör dem kompatibla med UniVest isoleringsjackor eller slängfiltar.
F. Vad är fördelen med keramiska fibrer?
A. Keramiska fibrer används i isoleringsmanteln för att erbjuda utmärkt korrosionsbeständighet, brandskydd, ljudabsorption, draghållfasthet och termisk stabilitet. Detta material kan hantera en maximal temperatur på 2300 grader F och accepterar ett brett spektrum av applikationer för heta ytor och reservisolering i ugnar, ugnar och mer, som kräver värmeinneslutning vid hög temperatur.
F. Hur väljer man rätt storlek på UniVest isoleringsmantel för maskinen?
A.
- Ta ett måttband och mät antingen omkretsen eller diametern på området som ska isoleras.
- Mät önskad bredd på applikationen som behöver isoleras.
- Med hjälp av måtten, hitta lämplig UniVest isoleringsjacka.