Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

USA TÄTNING ZSPCR-426 rund distans, M4 för skruvstorlek, aluminium, slät, 3 mm längd, 4.2 mm innerdiameter | CU7MUR 61JT72

USA SEALING ZSPCR-426 rund distans, M4 för skruvstorlek, aluminium, slät, 3 mm längd, 4.2 mm invändig diam.

Finns i lager
Artikel: CU7MUR Modell: ZSPCR-426Korsreferens: 61JT72

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund distans

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

USA SEALING ZSPCR-426 rund distans, M4 för skruvstorlek, aluminium, slät, 3 mm längd, 4.2 mm invändig diam.
37SEK /enhet