VERMONT GAGE ​​901100500 Klass Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.251-0.500 tum Storlek | AE6XPX 5VUD3

VERMONT GAGE 901100500 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.251-0.500 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AE6XPX Modell: 901100500Korsreferens: 5VUD3

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 746 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPin Gage Set, Plus
Noggrannhet+ 0.0002 / -0.0000 "
GradeKlass ZZ
Inkrement (in.)0.001
Längd2"
MaterialSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål
Mätområde0.251 till 0.500 "
nominell storlek0.251 till 0.500 "
FormaCylindrisk
ToleransKlass ZZ (0.0002 ")
Breddolika

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.0495
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialMätområdenominell storlekPris
VERMONT GAGE ​​901100900 Klass Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.833-0.916 tum Storlek | AE4PDG 5MAT5 901100900Pin Gage Set, PlusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål0.833 till 0.916 "0.833 till 0.916 "12 421 kr
VERMONT GAGE ​​901101000 Klass Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.917-1.000 tum Storlek | AE4PDH 5MAT6 901101000Pin Gage Set, PlusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål0.917 till 1.000 "0.917 till 1.000 "12 895 kr
VERMONT GAGE ​​901100100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.006-0.060 tum Storlek | AE6XPT 5VUC9 901100100Pin Gage Set, PlusSvartoxidbelagd M-2/52100 verktygsstål0.006 till 0.060 "0.006 till 0.060 "1 979 kr
VERMONT GAGE ​​901100200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.060 tum Storlek | AE6XPU 5VUD0 901100200Pin Gage Set, PlusSvartoxidbelagd M-2/52100 verktygsstål0.011 till 0.060 "0.011 till 0.060 "1 503 kr
VERMONT GAGE ​​901100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.250 tum Storlek | AE6XPV 5VUD1 901100300Pin Gage Set, PlusSvartoxidbelagd M-2/52100 verktygsstål0.011 till 0.250 "0.011 till 0.250 "4 433 kr
VERMONT GAGE ​​901100400 Klass Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.061-0.250 tum Storlek | AE6XPW 5VUD2 901100400Pin Gage Set, PlusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål0.061 till 0.250 "0.061 till 0.250 "3 164 kr
VERMONT GAGE ​​901100600 Klass Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.501-0.625 tum Storlek | AE6XPY 5VUD4 901100600Pin Gage Set, PlusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål0.501 till 0.625 "0.501 till 0.625 "5 775 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 901100500 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.251-0.500 tum Storlek
4 746 kr /enhet