VERMONT GAGE ​​901100700 Klass Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.626-0.750 tum Storlek | AE6XPZ 5VUD5

VERMONT GAGE 901100700 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.626-0.750 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AE6XPZ Modell: 901100700Korsreferens: 5VUD5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 895 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPin Gage Set, Plus
Noggrannhet+ 0.0002 / -0.0000 "
GradeKlass ZZ
Inkrement (in.)0.001
Längd2"
MaterialSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål
Mätområde0.626 till 0.750 "
nominell storlek0.626 till 0.750 "
FormaCylindrisk
ToleransKlass ZZ (0.0002 ")
Breddolika

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5765
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialMätområdenominell storlekPris
VERMONT GAGE ​​901100900 Klass Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.833-0.916 tum Storlek | AE4PDG 5MAT5 901100900Pin Gage Set, PlusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål0.833 till 0.916 "0.833 till 0.916 "11 870 kr
VERMONT GAGE ​​901101000 Klass Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.917-1.000 tum Storlek | AE4PDH 5MAT6 901101000Pin Gage Set, PlusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål0.917 till 1.000 "0.917 till 1.000 "12 662 kr
VERMONT GAGE ​​901100100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.006-0.060 tum Storlek | AE6XPT 5VUC9 901100100Pin Gage Set, PlusSvartoxidbelagd M-2/52100 verktygsstål0.006 till 0.060 "0.006 till 0.060 "1 977 kr
VERMONT GAGE ​​901100200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.060 tum Storlek | AE6XPU 5VUD0 901100200Pin Gage Set, PlusSvartoxidbelagd M-2/52100 verktygsstål0.011 till 0.060 "0.011 till 0.060 "1 478 kr
VERMONT GAGE ​​901100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.250 tum Storlek | AE6XPV 5VUD1 901100300Pin Gage Set, PlusSvartoxidbelagd M-2/52100 verktygsstål0.011 till 0.250 "0.011 till 0.250 "4 430 kr
VERMONT GAGE ​​901100400 Klass Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.061-0.250 tum Storlek | AE6XPW 5VUD2 901100400Pin Gage Set, PlusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål0.061 till 0.250 "0.061 till 0.250 "3 113 kr
VERMONT GAGE ​​901100500 Klass Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.251-0.500 tum Storlek | AE6XPX 5VUD3 901100500Pin Gage Set, PlusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål0.251 till 0.500 "0.251 till 0.500 "4 670 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 901100700 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.626-0.750 tum Storlek
5 895 kr /enhet