Vermont 911190500 Class ZZ pin gauge plus används för att utföra Go-toleranstester på borrhål med gängor i tumstorlek. Denna Vermont-mätare (6DAF3) indikerar att hålet är inom den tillåtna toleransen om det passar in i hålet eller hålet.
Funktioner:
- Vermont 911190500 Class ZZ stiftmätare plus har solid stålkonstruktion med svart oxidfinish som visar tecken på slitage för att låta användarna veta när mätaren kan behöva bytas ut.
- Denna Class ZZ Go Plus-enhet har en yta på 10 mikrotum eller bättre med värmebehandlad hårdhet.
- Den är designad för snabba och exakta mätningar, kontroll av platser och beräkning av avstånden mellan hål och spårbredder.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur använder du en Go-stiftmätare?
A. Om go-mätaren passar inuti komponenten betyder det att matekomponenten inte kommer att ha för mycket material och passar likaså, vilket säkerställer korrekt montering. Go-mätaren sätts i en dels hål för att undersöka storleken på hålet. Hålet anses vara över sin nedre gräns om mätaren kan sättas in i det.
F. Vad är skillnaden mellan stiftmätare och ringmätare?
A. Stiftmätarna används för att mäta hålstorlekar och beräkna avstånd mellan hålen, medan ringmätarna används som hålmätare för att mäta den yttre diametern på de tillverkade delarna.
F. Vad är skillnaden mellan stiftmätare och ringmätare?
A. Stiftmätarna används för att mäta hålstorlekar och beräkna avstånd mellan hålen, medan ringmätarna används som hålmätare för att mäta den yttre diametern på de tillverkade delarna.
F. Vid vilka förhållanden ska mätning göras?
S. För att minimera påverkan på inspektionen bör mätning göras under idealiska omständigheter, såsom rena delar och kontrollerade temperaturer. En annan aspekt att ta hänsyn till är arbetstolerans, där ett tillägg för slitage kan tillämpas. I det här fallet ökas diametern på Go-mätaren för att ta hänsyn till slitage. Det är viktigt att specificera toleranser så att den totala måtttoleransen inte överstiger 10 % av deltoleransen.