VESTIL A-LIFT-CB-EHP Vinschlyfttruck, motbalans, 350 lb., Silver, aluminium/stål

Artikel: AG7LTB Modell: A-LIFT-CB-EHP
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

34 891 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandvinschlyftbil
Kapacitet350 Ibs
FärgSilver
Djup46 "
Gaffelhöjd1 3 / 4 "
Gaffelhöjd höjd1"
Gaffellängd22 7 / 16 "
Gaffel sänkt höjd2"
Gaffel Utanför Dia.21 1 / 2 "
Gaffelhöjning per handvevrotation1"
Gaffelsadelbredd28.25 "
Gaffeltjocklek1.75 "
Gaffelbredd4"
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
Framhjulsdia.4"
Framhjulsbredd2"
Helsvetsad ramJa
handtag Längd18.63 "
Hantera materialStål
Höjd79.13 "
Bredd på insidan21 1/2 "till 36 1/2"
Längd46 "
Lyfthöjd122
Lyfthöjd gafflar ner122 "
Lyfthöjd gafflar upp143-11 / 16 "
Sänkt höjd med gafflar ner2", 21 1/4"
MaterialAluminium, Stål
Max. Gaffelhöjd143.69 "
Max. Gaffelbredd43.25 "
Utvändig gränsöverskridande bredd28 1/4 "till 43 1/4"
Övergripande djup46 "
Totala höjden79.125 "
Total bredd43.25 "
KraftkällaHand
Höjd höjd med gafflar ner122 "
Höjd höjd med gafflar upp143 11 / 16 "
Bakhjul Dia.5"
Bakhjulsdia.5"
Bakhjulsbredd2"
HjulmaterialPoly på Poly
Hjulbredd2"
Bredd43.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 202.05
Fartygets höjd (cm)200.98
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)109.86
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetSänkt höjd med gafflar nerLyfthöjd gafflar nerLyfthöjd gafflar uppLängdBreddHöjdPris
VESTIL A-LIFT-CB Vinschlyftstruck, motbalans, 500 lb., Silver, aluminium/stål | AG7LTA A-LIFT-CB500 Ibs2", 21 1/4"---43.25 "67.31 "29 010 kr
VESTIL A-LIFT-CB-HP Vinschlyftstruck, motbalans, 400 lb., Silver, aluminium/stål | AG7LTC A-LIFT-CB-HP400 Ibs2", 21 1/4"---43.25 "67.31 "31 455 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL A-LIFT-CB-EHP Vinschlyfttruck, motbalans, 350 lb., Silver, aluminium/stål
34 891 kr /enhet