VESTIL HYD-15 Hefti-lift, bärbar fotpump, 51 x 29 x 80 tum, 1500 lb., blå

Artikel: AG7UMP Modell: HYD-15
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

27 722 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHefti-Lift
Tillbaka Caster Dia.5"
BakhjulstypSnurra
Bakhjulsbredd2"
Batterier ingårNej
Kapacitet1500 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
HopfällbarNej
FärgBlå
Gaffelhöjd2-1 / 2 "
Gaffellängd31 1 / 2 "
Gaffelbredd22 "
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul1 1 / 2 "
Hantera höjd42 "
Höjd79.38 "
Individuell gaffelhöjd2 1 / 2 "
Individuell gaffelbredd5 9 / 16 "
Längd51 "
Arbetssätt för lastlyftarenFot pump
Plats TypUniversell
Sänkt höjd3-1 / 2 "
MaterialStål
Max. Höjd53 "
Max. Reseavstånd49 "
Min. Höjd4"
Antal Caster4
Antal bakhjul2
Antal hjul4
Antal främre hjul2
DriftFot pump
DriftstypFot pump
Stödbens innermått14 "
Stödbens yttermått18 1 / 4 "
Total gaffelbredd22 "
Plattform Längd31-1 / 2 "
PlattformmaterialStål
Plattformsresor per slag3 / 4 "
Plattformsbredd23 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd63 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på stål
Typ bakhjulSnurra
Bredd på hjul bak2"
Serviceområde4" till 63"
Bredd29 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 215.55
Fartygets höjd (cm)201.61
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • USA:s federala OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är fördelen med poly-on-steel hjul?

S. Dessa hjul rullar smidigt när de lastas eller lossas och ger utmärkt golvskydd.

F. Vad är arbetshöjdsintervallet för Vestil HYD-15 fotpump Hefti-lift?

S. Den kan flyttas till höjder från 4 till 63 tum.

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdServiceområdeKapacitetLängdBreddHöjdPris
VESTIL HYD-10 Hefti-lyft, bärbar fotpump, 41 x 69 tum, 880 lb., blå | AG7UMJ HYD-1024 "4 1/2 "till 59"880 Ibs36 "23 "70 "22 134 kr
VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-lift, bärbar handpump, 48 x 74 tum, 800 lb., silver, rostfritt stål | AG7UML HYD-10-DA-SS24 "3 1/8 "x 59"800 Ibs48 "23.5 "74 "258 481 kr
RFQ
VESTIL HYD-5 Hefti-lift, bärbar fotpump, 41 x 54 tum, 880 lb., blå, stål | AG7UMQ HYD-524 "4 1/2 "till 44"880 Ibs36 "23 "55 "21 542 kr
VESTIL HYD-3 Hefti-lift, bärbar svetsad hydraulisk, 36 x 23 x 55 tum, 880 lb., blå, stål | CE3ECK HYD-324 "3 1/2 "till 35"880 Ibs36 "23 "43 "15 774 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HYD-15 Hefti-lift, bärbar fotpump, 51 x 29 x 80 tum, 1500 lb., blå
27 722 kr /enhet