VESTIL HYD-3 Hefti-lift, bärbar svetsad hydraulisk, 36 x 23 x 55 tum, 880 lb., blå, stål | CE3ECK

VESTIL HYD-3 Hefti-lift, bärbar svetsad hydraulisk, 36 x 23 x 55 tum, 880 lb., blå, stål

Artikel: CE3ECK Modell: HYD-3
15 774 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHefti-Lift
Batterier ingårNej
Kapacitet880 Ibs
HopfällbarNej
FärgBlå
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Höjd43 "
Längd36 "
Arbetssätt för lastlyftarenFot pump
Plats TypUniversell
MaterialStål
Max. Höjd35 "
Max. Reseavstånd31.5 "
Min. Höjd3.5 "
Antal Caster4
Antal hjul4
DriftFot pump
DriftstypFot pump
Plattform Längd24 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd23 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulPoly på stål
Serviceområde3 1/2 "till 35"
Bredd23 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdServiceområdeKapacitetLängdBreddHöjdPris
VESTIL HYD-10 Hefti-lyft, bärbar fotpump, 41 x 69 tum, 880 lb., blå | AG7UMJ HYD-1024 "4 1/2 "till 59"880 Ibs36 "23 "70 "22 134 kr
VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-lift, bärbar handpump, 48 x 74 tum, 800 lb., silver, rostfritt stål | AG7UML HYD-10-DA-SS24 "3 1/8 "x 59"800 Ibs48 "23.5 "74 "258 481 kr
RFQ
VESTIL HYD-15 Hefti-lift, bärbar fotpump, 51 x 29 x 80 tum, 1500 lb., blå | AG7UMP HYD-15-4" till 63"1500 Ibs51 "29 "79.38 "27 722 kr
RFQ
VESTIL HYD-5 Hefti-lift, bärbar fotpump, 41 x 54 tum, 880 lb., blå, stål | AG7UMQ HYD-524 "4 1/2 "till 44"880 Ibs36 "23 "55 "21 542 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HYD-3 Hefti-lift, bärbar svetsad hydraulisk, 36 x 23 x 55 tum, 880 lb., blå, stål
15 774 kr /enhet