Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL LJ-9 Leveling Jack, polerad krom, storlek 18

Finns i lager
Artikel: AG7VNK Modell: LJ-9
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
1 566 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtjämning Jack
Baslängd3.88 "
BastypSnurra
Basbredd3.88 "
Kapacitet5000 Ibs
FärgSilver
Djup4.5 "
Förlängd höjd4 1/2 "till 13 1/2"
handtag Längd8 1 / 2 "
Höjd18 "
Hållkapacitet10000 Ibs
Husets materialStål
Käftöppning3 1 / 4 "
Längd4.5 "
Lyfthastighet per vevarv1 / 4 "
MaterialStål
Max. Utökad höjd under utrustningsramen (in.)13.5
Max. Reseavstånd9"
Mäta enheterVARJE
MekanismSkruva
KraftkällaManuell
Skruva Dia.1 1 / 4 "
Tråd storlek4mm
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKäftöppningMaterialMax. ReseavståndPris
VESTIL LJ-21 Leveling Jack, 21 tums storlek, förzinkat | AC2JGB 2KMA6 LJ-2130 "15 1 / 4 "Stål21 "-
RFQ
VESTIL LJ-9-SS Leveling Jack, 18 tums storlek, Silver | AC2JGC 2KMA7 LJ-9-SS18 "3 1 / 4 "Rostfritt stål9"-
RFQ
VESTIL LJ-17-SS Leveling Jack, 17 tums storlek | AC2JGD 2KMA8 LJ-17-SS26 "11 1 / 4 "Rostfritt stål17 "-
RFQ
VESTIL LJ-21-SS Leveling Jack, 21 tums storlek | AC2JGE 2KMA9 LJ-21-SS30 "15 1 / 4 "Rostfritt stål21 "-
RFQ
VESTIL LJ-17 Leveling Jack, polerad krom, 26.6 tums storlek | AG7VNJ LJ-1726 "11 1 / 4 "Stål17 "1 785 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LJ-9 Leveling Jack, polerad krom, storlek 18
1 566 kr /enhet