VESTIL LJ-17-SS Leveling Jack, 17 tums storlek

Artikel: AC2JGD Modell: LJ-17-SSKorsreferens: 2KMA8

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtjämning Jack
Bas Dia.3.875 "
Baslängd3.88 "
BastypSnurra
Basbredd3.88 "
Kapacitet5000 Ibs
FärgSilver
Djup4.5 "
Förlängd höjd4 1/2 "till 21 1/2"
FinishRostfritt stål
handtag Längd8 1 / 2 "
Höjd26 "
Hållkapacitet10000 Ibs
Husets materialStål
Käftöppning11 1 / 4 "
Längd4.5 "
Lyfthastighet per vevarv1 / 4 "
MaterialRostfritt stål
Max. Utökad höjd under utrustningsramen (in.)21.5
Max. Reseavstånd17 "
MekanismSkruva
Monteringsflänsstorlek (in.)3-3/8
Totala höjden26 "
KraftkällaManuell
Skruva Dia.1 1 / 4 "
Tråd storlek4mm
TypRostfritt stål
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.58
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKäftöppningMaterialMax. ReseavståndPris
VESTIL LJ-21 Leveling Jack, 21 tums storlek, förzinkat | AC2JGB 2KMA6 LJ-2130 "15 1 / 4 "Stål21 "-
RFQ
VESTIL LJ-9-SS Leveling Jack, 18 tums storlek, Silver | AC2JGC 2KMA7 LJ-9-SS18 "3 1 / 4 "Rostfritt stål9"-
RFQ
VESTIL LJ-21-SS Leveling Jack, 21 tums storlek | AC2JGE 2KMA9 LJ-21-SS30 "15 1 / 4 "Rostfritt stål21 "-
RFQ
VESTIL LJ-17 Leveling Jack, polerad krom, 26.6 tums storlek | AG7VNJ LJ-1726 "11 1 / 4 "Stål17 "1 785 kr
VESTIL LJ-9 Leveling Jack, polerad krom, 18 storlek | AG7VNK LJ-918 "3 1 / 4 "Stål9"1 566 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LJ-17-SS Leveling Jack, 17 tums storlek