VESTIL LLCB-202058 Counter Balanced Lite Load Lift, 300 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7VNU Modell: LLCB-202058

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 745 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotvikt plattformslift
Kapacitet300 Ibs
HopfällbarNej
FärgBlå
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialForm på gummi
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul2"
Framhjulsdia.4 In.
Framhjulsbredd2 In.
Höjd67.09 "
Horisontellt belastningscentrum10 "
Längd43.75 "
Arbetssätt för lastlyftarenVinsch
Plats TypUniversell
Sänkt höjd3 1 / 8 "
MaterialStål
Max. Höjd59 "
Max. Reseavstånd40.12 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd3.13 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal främre hjul2
Antal bakhjul2
Plattform Längd20 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd20 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd59 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulHårt gummi
Typ bakhjulSnurra
Bredd på hjul bak1 1 / 4 "
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 229.5
Fartygets höjd (cm)169.55
Fartygets längd (cm)105.81
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LLCB-202058 Counter Balanced Lite Load Lift, 300 Lb. Kapacitet
16 745 kr /enhet