VESTIL MPD-5 Multi Pail Dolly med dragrem, 150 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7WEY Modell: MPD-5

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 116 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPail Dolly
Batterier ingårNej
Skopsätesdjup2 7 / 8 "
Kapacitet150 Ibs
Caster Dia.3"
Caster LockNej
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå
Vagga djup2.875 "
Vagghöjd11.75 "
Vaggans bredd11.75 "
Markavstånd1 3 / 8 "
Höjd5"
Längd16.06 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Antal hjul4
Dragbandets längd48 "
Bredd16.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)40.8
Fartygets bredd (cm)40.8
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MPD-5 Multi Pail Dolly med dragrem, 150 Lb. Kapacitet
2 116 kr /enhet