VESTIL PCT-5 Manuell Overhead Pail Dispenser, 200 Lb. Kapacitet | AG7WVU

VESTIL PCT-5 Manuell Overhead Pail Dispenser, 200 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7WVU Modell: PCT-5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 776 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissmonterad hinkhållare / rotator
Kapacitet200 Ibs
FärgBlå, gul
Djup22.75 "
TrummaterialPlast, metall
Trummans storlek5, 6, 6 1/2 gal.
Dumpvinkel90 grader
Växelförhållande3:1
Höjd20.63 "
Längd23.062 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Rotation135 grader
Rotationsvinkel135 grader
Bredd17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)52.39
Fartygets längd (cm)58.58
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

  • Vestil FPA-450 Mixer Adapter Arm: Dessa mixeradapterarmar fästs på denna hinkdispenser och tillåter 360 graders rotation av hinken för att blanda dess innehåll.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI B30.20
  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala belastningen som denna hinkautomat kan hantera?

S. Denna Vestil PCT-5 överliggande hinkautomat kan hantera en maximal belastning på 200 lb.

F. Kan vi ladda hinkar av vilken volym som helst i denna hissmonterade hinkhållare/rotator?

A. Hinkar med en volym på 5, 6 eller 6.5 gallon kan laddas i denna hinkautomat.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PCT-5 Manuell Overhead Pail Dispenser, 200 Lb. Kapacitet
7 776 kr /enhet