Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VICTOR 0333-0308 Skärspets 6-gpn Propan/naturgas | AF7CAC 20UJ79

VICTOR 0333-0308 Skärspets 6-gpn propan/naturgas

Finns i lager
Artikel: AF7CAC Modell: 0333-0308Korsreferens: 20UJ79
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
512SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärspets
FlammetypSkär Neutral
Bränsletryck10 till 15 psi
BensinservicePropan / naturgas
Syreflöde400 till 500 SCFH
Syre Tryck45 till 55 psig
Storlek6-GPN
Ståltjocklek6"
Tipsstorlek6
Typ2 Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)2.11
Fartygets bredd (cm)2.11
HS-kod8468901000

Produktvarianter

ProduktModellBensinserviceStorlekTipsstorlekTypPris
VICTOR 0333-0303 Skärspets 1-gpn Propan/naturgas | AB4ZKE 20UJ78 0333-0303Propan / naturgas1-GPN12 Piece523SEK
VICTOR 0330-0009 Skärspets 1 st 6 tum | AB8FJG 25DV36 0330-0009Acetylen661 Piece455SEK
VICTOR 0330-0113 Skärspets 1 st 2 tum | AB8FJH 25DV40 0330-0113Acetylen2"21 Piece895SEK
VICTOR 0333-0355 Skärspets 2-mth-p | AC7LHD 38K970 0333-0355propen2"0.060MT hk235SEK
VICTOR 0333-0354 Skärspets Mthp 1 Storlek 1 | AC7LHE 38K971 0333-0354propen1"0.047MT hk238SEK
VICTOR 0330-0002 Acetylen skärspets | AE4GYH 5KJ09 0330-0002Acetylen1-101-3-1 Piece421SEK
VICTOR 0330-0004 Acetylenskärspets | AE4GYJ 5KJ11 0330-0004Acetylen1-101-00-1 Piece424SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICTOR 0333-0308 Skärspets 6-gpn propan/naturgas
512SEK /enhet