WARREN-RUPP WR10PP6XPP9. Dubbel membranpump, 5 Gpm Max., Santoprene, Multiport grenrörsanslutning, 3/8 tums storlek | CH6RZM 2ERY7

WARREN-RUPP WR10PP6XP9. Dubbel membranpump, 5 Gpm Max., Santoprene, Multiport grenrörsanslutning, 3/8 tum Storlek

Artikel: CH6RZM Modell: WR10PP6XP9.Korsreferens: 2ERY7
4 624 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMembranpump
Byråns efterlevnadCE.png
Luftinloppsstorlek1/4 FNPT
BollmaterialSantoprenR
AnslutningsstilNPT
Höjd5 23 / 32 "
Husets materialpolypropylen
Inlopp / utloppsstorlek3 / 8 "
Längd4 3 / 32 "
Fördelningsanslutningmultiport
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 10 "
Max. Flöde5 gpm
Max. Flöde GPM5 gpm
Max. Arbetstryck100 psi
Max. Temp.275 Deg. F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr8 ft.
Självsugande våt10 ft.
Ventiltyp10 ft.
Garanti1 år.
Bredd5 21 / 64 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInlopp / utloppsstorlekByråns efterlevnadBollmaterialLängdMax. Dia. TorrsubstanserMax. FlödeMax. ArbetstryckPris
FLOJET D3231B5011A Membranpumpmotor driven 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011AMembranpump---7 15 / 16 "---2 342 kr
FLOJET LF222201D Membranpumpmotor driven 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembranpump---6 13 / 16 "---1 234 kr
VERSA-MATIC E5AP2R229C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDubbel membranpump1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi19 303 kr
VERSA-MATIC E5AP6X669C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDubbel membranpump1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi21 870 kr
VERSA-MATIC E5AP5T559C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDubbel membranpump1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi23 449 kr
VERSA-MATIC E5SP2R229C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CDubbel membranpump1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi46 143 kr
VERSA-MATIC E5SP6X669C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDubbel membranpump1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi41 401 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WARREN-RUPP WR10PP6XP9. Dubbel membranpump, 5 Gpm Max., Santoprene, Multiport grenrörsanslutning, 3/8 tum Storlek
4 624 kr /enhet