WATTS C500N-BFG-LM 6-detektor för reducerat tryck Återflödesskydd, 6 tumsstorlek, rostfritt stål

Artikel: CC7YQW Modell: C500N-BFG-LM 6Korsreferens: 0206679
134 093 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
Typ av återflödesskyddDetektorenhet för reducerat tryck
Body MaterialRostfritt stål
KroppsmönsterN mönster
Bypass storlek3 / 4 "
SkivmaterialGummi
InloppsanslutningRillad led
Inloppsstorlek6"
Max. Temp.140 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningRillad led
SittmaterialGummi
TypKit

Produktinformation:

Detektor för reducerat tryck tillbakaflödesskydd, 6 tums storlek, rostfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellInloppsanslutningInloppsstorlekUtloppsanslutningPris
WATTS C500N-OSY-LM 10 Reduced Pressure Detector Backflow Preventer-enhet, 10-tumsstorlek, rostfritt stål | BY4LLG 0206643 C500N-OSY-LM 10Flänsad led10 "Flänsad led313 637 kr
RFQ
WATTS C500N-OSY-LM 4 Detektor för reducerat tryck Återflödesskydd, 4 tums storlek, rostfritt stål | BY4LLM 0206640 C500N-OSY-LM 4Flänsad led4"Flänsad led80 530 kr
RFQ
WATTS C500N-DOSY-C 2 1/2 detektor för reducerat tryck Återflödesskyddsanordning, 2 1/2 tums storlek, SS | CB9UVA 0206415 C500N-DOSY-C 2 1/2Flänsad led2 1 / 2 "Flänsad led70 693 kr
RFQ
WATTS C500N-DOSY-C 3 Detektor för reducerat tryck Återflödesskyddsanordning, 3 tumsstorlek, rostfritt stål | CB9UVB 0206416 C500N-DOSY-C 3Flänsad led3"Flänsad led78 618 kr
RFQ
WATTS C500N-DOSY-C 4-detektor för reducerat tryck Återflödesskyddsanordning, 4 tumsstorlek, rostfritt stål | CB9UVC 0206417 C500N-DOSY-C 4Flänsad led4"Flänsad led92 345 kr
RFQ
WATTS C500N-OSY-LM 3 Detektor för reducerat tryck Återflödesskydd, 3 tumsstorlek, rostfritt stål | CC7YPB 0206639 C500N-OSY-LM 3Flänsad led3"Flänsad led68 391 kr
RFQ
WATTS C500N-OSY-LM 8 Detektor för reducerat tryck Återflödesskydd, 8 tums storlek, rostfritt stål | CC7YPC 0206642 C500N-OSY-LM 8Flänsad led8"Flänsad led209 378 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS C500N-BFG-LM 6-detektor för reducerat tryck Återflödesskydd, 6 tumsstorlek, rostfritt stål
134 093 kr /enhet