Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05073279001 Spärrkombinationsnyckel 19mm | AF8KFF 26VR38

WERA TOOLS 05073279001 Spärrkombinationsnyckel 19mm

Finns i lager
Artikel: AF8KFF Modell: 05073279001Korsreferens: 26VR38
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
684SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
Finishsatin
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek19mm
MaterialChrome Molybden
Min. Arc Swing4.5 grader
Antal kuggar80
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd11.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskmetrisk
Storlek19mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilVändbar ratcheting, kombination

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod8204110060

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WERA TOOLS 05073268001 Spärrkombinationsnyckel 8mm | AF8KEV 26VR28 050732680017"8423SEK
WERA TOOLS 05073270001 Spärrkombinationsnyckel 10mm | AF8KEW 26VR29 050732700017.25 "10436SEK
WERA TOOLS 05073271001 Spärrkombinationsnyckel 11mm | AF8KEX 26VR30 050732710017.5 "11442SEK
WERA TOOLS 05073272001 Spärrkombinationsnyckel 12mm | AF8KEY 26VR31 050732720018"12 "470SEK
WERA TOOLS 05073273001 Spärrkombinationsnyckel 13mm | AF8KEZ 26VR32 050732730018.5 "13481SEK
WERA TOOLS 05073274001 Spärrkombinationsnyckel 14mm | AF8KFA 26VR33 050732740019"14mm505SEK
WERA TOOLS 05073275001 Spärrkombinationsnyckel 15mm | AF8KFB 26VR34 050732750019.5 "15mm498SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05073279001 Spärrkombinationsnyckel 19mm
684SEK /enhet