WESCO 240013 trumbil, 1000 pund kapacitet, 55 gallon, 24 tum x 61 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AF4HHM Modell: 240013Korsreferens: 8X409 / 10BT

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 544 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
FärgRed
Trumkapacitet30 till 55 gal.
TrumtypStål
Hantera typDubbel
Lastkapacitet1000 lb.
MaterialStål
Övergripande djup24 "
Totala höjden61 "
Total längd17 "
Total bredd24.5 "
Bakhjulsdia.10 "
Typ2-hjul
HjullagerRoller
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialMoldon gummi
HjultypMoldon gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.8
Fartygets höjd (cm)153.67
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)57.15
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hanterar stålfat
    • Transporterar 113.5-liters och 208.2-liters trummor
    • Pulverlack för ökad hållbarhet
    • Levereras med en klockkrok som låses fast på den övre kanten som hjälper till att lasta och lossa trummor

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTotala höjden TrumkapacitetTotal breddTypHjulmaterialPris
WESCO 240014 Standardvagn, stål, polyolefin, kapacitet på 1000 kg | AG7HEG 10BTW 2400141000 lb.61 "30 till 55 gal.24.5 "2-hjulpolyolefin7 202 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 240013 trumbil, 1000 pund kapacitet, 55 gallon, 24 tum x 61 tum Storlek
7 544 kr /enhet