WESCO 261116 Teleskopgaffelstaplare, 2000 pund kapacitet, 130 tums lyft | AG7JHX PTASFL-130-42-3550S-2K

WESCO 261116 Teleskopgaffelstaplare, 2000 pund kapacitet, 130 tums lyft

Artikel: AG7JHX Modell: 261116Korsreferens: PTASFL-130-42-3550S-2K
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

213 310 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk plattformslift
BasJusterbar
Basben utanför dia.35 "- 50"
FärgRed
Gaffellängd42 "
Gaffelbredd3"
Lyfthöjd Max.130 "
Lyfthöjd Min.1.5 "
Lastkapacitet2000 lb.
Load Center24 "
Totala höjden87.5 "
Total längd68 "
Total bredd57 "
Powered ByBatteri
teleskopJa
Bredd över gafflar7.4 "- 30"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 578.25
Fartygets höjd (cm)222.25
Fartygets längd (cm)172.72
Fartygets bredd (cm)144.78

Produktvarianter

ProduktModellBasLyfthöjd Max.LastkapacitetTotala höjdenTotal breddPris
WESCO 261120 teleskopgaffelstaplare, 48 tums ben OD, 2000 pund kapacitet, 96 tums lyft | AG7JHP PTSFL-96-42-42S-2K 261120Fast96 "2000 lb.70.5 "48.5 "201 373 kr
WESCO 261119 Teleskopgaffelstaplare, 48 tums ben OD, 2000 pund kapacitet, 130 tums lyft | AG7JHQ PTSFL-130-42-42S-2K 261119Fast130 "2000 lb.87.5 "48.5 "209 350 kr
RFQ
WESCO 261124 Teleskopgaffelstaplare, 56 tums ben OD, 2000 pund kapacitet, 96 tums lyft | AG7JHR PTSFL-96-42-50S-2K 261124Fast96 "2000 lb.70.5 "48.5 "204 113 kr
WESCO 261123 Teleskopgaffelstaplare, 56 tums ben OD, 2000 pund kapacitet, 130 tums lyft | AG7JHT PTSFL-130-42-50S-2K 261123Fast130 "2000 lb.87.5 "48.5 "203 364 kr
RFQ
WESCO 261117 teleskopgaffelstaplare, 1500 pund kapacitet, 96 tums lyft | AG7JHU PTASFL-96-42-3550S-1.5K 261117Justerbar96 "1500 lb.70.5 "57 "209 821 kr
WESCO 261118 Teleskopgaffelstaplare, 1500 pund kapacitet, 130 tums lyft | AG7JHV PTASFL-130-42-3550S-1.5K 261118Justerbar130 "1500 lb.87.5 "57 "206 931 kr
RFQ
WESCO 261115 Teleskopgaffelstaplare, 2000 pund kapacitet, 96 tums lyft | AG7JHW PTASFL-96-42-3550S-2K 261115Justerbar96 "2000 lb.70.5 "57 "210 122 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 261116 Teleskopgaffelstaplare, 2000 pund kapacitet, 130 tums lyft
213 310 kr /enhet