WESCO 273517 Handvinslyftare med motviktstraddlebas, 500 kg kapacitet | AG7JFD HWLCB-5

WESCO 273517 Handvinschlyftare med motviktsbas, 500 pund kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7JFD Modell: 273517Korsreferens: HWLCB-5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 131 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandvinschlyftbil
BasMotbalansstraddle
Gaffellängd22.5 "
Gaffelbredd4"
Lyfthöjd Max.71 "
Lyfthöjd Min.2"
Lastkapacitet500 lb.
Load Center11.25 "
MaterialAluminium / stål
Övergripande djup47 "
Totala höjden68 "
Total längd47 "
Total bredd29 "
Powered ByHandvinsch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 172.35
Fartygets höjd (cm)172.72
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)73.66

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBasLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal längdPris
WESCO 273510 handvinschlyftare med fast bas, 400 lb kapacitet | AG7JEW HWLFX-4 27351024 "Fast120.5 "3.5 "400 lb.35 "68 "35 "22 894 kr
WESCO 273511 Handvinslyftare med fast bas, kapacitet på 500 kg | AG7JEX HWLFX-5 27351124 "Fast71 "3.5 "500 lb.35 "68 "35 "19 554 kr
WESCO 273512 handvinslyftare med justerbar straddlebas, kapacitet på 350 kg | AG7JEY HWLSD-3.5 27351229 "Justerbar straddle165.5 "2"350 lb.43 "79 "43 "27 759 kr
RFQ
WESCO 273513 Handvinslyftare med justerbar straddlebas, kapacitet på 400 kg | AG7JEZ HWLSD-4 27351329 "Justerbar straddle120.5 "2"400 lb.43 "68 "43 "23 492 kr
WESCO 273514 Handvinslyftare med justerbar straddlebas, 500 kg kapacitet | AG7JFA HWLSD-5 27351429 "Justerbar straddle71 "2"500 lb.43 "68 "43 "27 552 kr
WESCO 273515 handvinslyftare med motviktstraddlebas, kapacitet på 350 kg | AG7JFB HWLCB-3.5 27351529 "Motbalansstraddle140 "2"350 lb.47 "68 "47 "27 675 kr
WESCO 273516 Handvinschlyftare med motbalans, baskapacitet på 400 kg | AG7JFC HWLCB-4 27351629 "Motbalansstraddle120.5 "2"400 lb.47 "68 "47 "30 690 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 273517 Handvinschlyftare med motviktsbas, 500 pund kapacitet
27 131 kr /enhet