WESCO 273512 handvinslyftare med justerbar straddlebas, kapacitet på 350 kg | AG7JEY HWLSD-3.5

WESCO 273512 Handvinschlyftare med justerbar gränsöverskridande bas, 350 pund kapacitet

Artikel: AG7JEY Modell: 273512Korsreferens: HWLSD-3.5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

27 759 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandvinschlyftbil
BasJusterbar straddle
Basben inuti Dia.21.5 "- 36"
Basben utanför dia.29 "44"
Gaffellängd22.5 "
Gaffelbredd4"
Lyfthöjd Max.165.5 "
Lyfthöjd Min.2"
Lastkapacitet350 lb.
Load Center11.25 "
MaterialAluminium / stål
Övergripande djup43 "
Totala höjden79 "
Total längd43 "
Total bredd29 "
Powered ByHandvinsch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 79.2
Fartygets höjd (cm)200.66
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)73.66

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBasLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal längdPris
WESCO 273510 handvinschlyftare med fast bas, 400 lb kapacitet | AG7JEW HWLFX-4 27351024 "Fast120.5 "3.5 "400 lb.35 "68 "35 "22 894 kr
WESCO 273511 Handvinslyftare med fast bas, kapacitet på 500 kg | AG7JEX HWLFX-5 27351124 "Fast71 "3.5 "500 lb.35 "68 "35 "19 554 kr
WESCO 273513 Handvinslyftare med justerbar straddlebas, kapacitet på 400 kg | AG7JEZ HWLSD-4 27351329 "Justerbar straddle120.5 "2"400 lb.43 "68 "43 "23 492 kr
WESCO 273514 Handvinslyftare med justerbar straddlebas, 500 kg kapacitet | AG7JFA HWLSD-5 27351429 "Justerbar straddle71 "2"500 lb.43 "68 "43 "27 552 kr
WESCO 273515 handvinslyftare med motviktstraddlebas, kapacitet på 350 kg | AG7JFB HWLCB-3.5 27351529 "Motbalansstraddle140 "2"350 lb.47 "68 "47 "27 675 kr
WESCO 273516 Handvinschlyftare med motbalans, baskapacitet på 400 kg | AG7JFC HWLCB-4 27351629 "Motbalansstraddle120.5 "2"400 lb.47 "68 "47 "30 690 kr
WESCO 273517 Handvinslyftare med motviktstraddlebas, 500 kg kapacitet | AG7JFD HWLCB-5 27351729 "Motbalansstraddle71 "2"500 lb.47 "68 "47 "27 131 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 273512 Handvinschlyftare med justerbar gränsöverskridande bas, 350 pund kapacitet
27 759 kr /enhet