WESCO 273510 handvinschlyftare med fast bas, 400 lb kapacitet | AG7JEW HWLFX-4

WESCO 273510 Handvinschlyftare med fast bas, 400 lb kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7JEW Modell: 273510Korsreferens: HWLFX-4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 894 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandvinschlyftbil
BasFast
Basben inuti Dia.13 "
Basben utanför dia.21.5 "
Gaffellängd22.5 "
Gaffelbredd4"
Lyfthöjd Max.120.5 "
Lyfthöjd Min.3.5 "
Lastkapacitet400 lb.
Load Center11.25 "
MaterialAluminium / stål
Övergripande djup35 "
Totala höjden68 "
Total längd35 "
Total bredd24 "
Powered ByHandvinsch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 69.3
Fartygets höjd (cm)172.72
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)60.96

Produktinformation:

    • Industriell vinschlyftare med fast bas, idealisk för att lyfta tunga laster upp till 400 lb
    • Lättviktskropp av aluminium och stål för styrka och hållbarhet
    • Har vridbara framhjul och fasta bakhjul, tillsammans med ytterligare rullar ovanför ramen för bärbarhet i horisontellt läge
    • Fast bas för användning i trånga arbetsutrymmen och vinschvevlås för att säkerställa att lasten stannar på gafflarna under transport
    • Invertibla gafflar erbjuder två olika lyfthöjder

Vanliga frågor och svar:

F. Behöver Wesco 273510 handvinschlyft någon kraftkälla för drift?

S. Nej, den fungerar manuellt och använder en handvinsch och remskiva för att lyfta.

F. Vad är en handvinsch?

S. En handvinsch är ett verktyg som gör det enklare att lyfta eller dra bulk eller stora föremål i operationer, såsom multifunktionstransport eller lyft av lätt last på båtar eller trailers.

F. Hur fungerar vinschsystemet?

A. Vinschar används vanligtvis för att skapa mycket spänning i en stållina. Lyftarens batterikraft överförs genom vinschens motor till växeln, vilket gör att vinschtrumman kan rotera kabeln eller repet i en snabb snurrande rörelse.

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBasLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal längdPris
WESCO 273511 Handvinslyftare med fast bas, kapacitet på 500 kg | AG7JEX HWLFX-5 27351124 "Fast71 "3.5 "500 lb.35 "68 "35 "19 554 kr
WESCO 273512 handvinslyftare med justerbar straddlebas, kapacitet på 350 kg | AG7JEY HWLSD-3.5 27351229 "Justerbar straddle165.5 "2"350 lb.43 "79 "43 "27 759 kr
RFQ
WESCO 273513 Handvinslyftare med justerbar straddlebas, kapacitet på 400 kg | AG7JEZ HWLSD-4 27351329 "Justerbar straddle120.5 "2"400 lb.43 "68 "43 "23 492 kr
WESCO 273514 Handvinslyftare med justerbar straddlebas, 500 kg kapacitet | AG7JFA HWLSD-5 27351429 "Justerbar straddle71 "2"500 lb.43 "68 "43 "27 552 kr
WESCO 273515 handvinslyftare med motviktstraddlebas, kapacitet på 350 kg | AG7JFB HWLCB-3.5 27351529 "Motbalansstraddle140 "2"350 lb.47 "68 "47 "27 675 kr
WESCO 273516 Handvinschlyftare med motbalans, baskapacitet på 400 kg | AG7JFC HWLCB-4 27351629 "Motbalansstraddle120.5 "2"400 lb.47 "68 "47 "30 690 kr
WESCO 273517 Handvinslyftare med motviktstraddlebas, 500 kg kapacitet | AG7JFD HWLCB-5 27351729 "Motbalansstraddle71 "2"500 lb.47 "68 "47 "27 131 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 273510 Handvinschlyftare med fast bas, 400 lb kapacitet
22 894 kr /enhet