WESCO 492199 Lyftbord 30 x 30 x 48 tum | AD7ELM 4DYG4 / HT-3388-2F

WESCO 492199 Lyftbord 30 x 30 x 48 tum

Finns i lager
Artikel: AD7ELM Modell: 492199Korsref.: 4DYG4 / HT-3388-2F

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 771 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt lyftbord
Hjul Dia.5"
Hjul typ(2) Vridbar, (2) Styv
Lyfthöjd Max.46 "
Lyfthöjd Min.28 "
Lastkapacitet2000 lb.
Sänkt höjd30 "
MaterialStål
Antal inlägg2
Totala höjden46 "
Total längd30 "
Total bredd30 "
Plattform Längd30 "
Plattformsbredd30 "
Powered ByFotstyrd eller batteri (tillval)
Höjd höjd48 "
Hjuldiameter5"
HjulmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 124.2
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddArtikelLängdPlattform LängdPlattformsbreddPowered ByHjulmaterialLyfthöjd Max.Pris
WESCO 492204 Lyftbord 30 x 20 x 48 tum | AD7ELL 4DYG3 / HT-2338-2F 49220420 "Hydrauliskt lyftbord-30 "20 "Fotstyrd eller batteri (tillval)Stål48 "29 592 kr
WESCO 492210 Lyftbord 48 x 30 x 48 tum | AD7ELN 4DYG5 / HT-3438-24 49221030 "Hydrauliskt lyftbord-48 "30 "Fotstyrd eller batteri (tillval)Stål48 "45 919 kr
WESCO 492220 fotmanövrerat hydrauliskt lyftbord, 200 lbs kapacitet, 16 "x 16", 44 "lyft | AG7JQA HT-200-FR 49222016 "Hydrauliskt lyftbord16 "16 "16 "Hydraulisk fotmanövreradGummi44 "13 991 kr
WESCO 492221 Fotmanövrerat hydrauliskt lyftbord, 200 lbs kapacitet, 16 "x 16", 40 "lyft | AG7JQB HT-203-FR 49222116 "Hydrauliskt lyftbord16 "16 "16 "Hydraulisk fotmanövreradGummi40 "18 415 kr
WESCO 492222 fotmanövrerat hydrauliskt lyftbord, 200 kg kapacitet, 16 "x 16", 36 "hiss | AG7JQC HT-201-FR 49222216 "Hydrauliskt lyftbord16 "16 "16 "Hydraulisk fotmanövreradGummi36 "18 937 kr
WESCO 492223 fotmanövrerat hydrauliskt lyftbord, 200 kg kapacitet, 16 "x 16", 32 "hiss | AG7JQD HT-209-FR 49222316 "Hydrauliskt lyftbord16 "16 "16 "Hydraulisk fotmanövreradGummi32 "20 913 kr
WESCO 492224 Fotmanövrerat hydrauliskt lyftbord, 300 lbs kapacitet, 18 "x 18", 48 "lyft | AG7JQE HT-300-FR 49222418 "Hydrauliskt lyftbord18 "18 "18 "Hydraulisk fotmanövreradGummi48 "22 367 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 492199 Lyftbord 30 x 30 x 48 tum
36 771 kr /enhet