WESTWARD 13X030 Hydraulisk donkraft Axel 22 ton | AA6GER

WESTWARD 13X030 Hydraulisk domkraftstruck Axel 22 Ton

Finns i lager
Artikel: AA6GER Modell: 13X030

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 088 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk servicekontakt
Chassilängd22 "
handtag Längd47.375 "
Lyftkapacitet22 ton.
Lyfthöjd Max.8.5 "
Lyfthöjd Min.22 "
MaterialStål
DriftstypLuft
Krafthöjning4 5 / 8 "
Indragen längd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.46
Fartygets höjd (cm)31.12
Fartygets längd (cm)58.12
Fartygets bredd (cm)33.99
HS-kod8425420000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Min.BaslängdBasbreddDriftstypIndragen längdHjul Dia.Chassilängdhandtag LängdPris
WESTWARD 13X031 Hydraulisk domkraftslastbil Axel 30 ton | AA6GET 13X03118 "--Luft11 "-22 "40.875 "17 847 kr
WESTWARD 13X032 Hydraulisk domkraft Snabblyftning 3.5 ton | AA6GEU 13X03217 "29.375 "14.875 "Manuell4"2.25 "30.875 "49.875 "5 860 kr
WESTWARD 1ZKX5 Hydraulik Service Jack Manual 10 Ton | AB4PHW 1ZKX5---Manuell-3.875 "55 "40.625 "37 583 kr
WESTWARD 1ZKX6 Hydraulisk Service Jack Manuell 5 Ton | AB4PHX 1ZKX6---Manuell-2.25 "55.625 "40.625 "15 511 kr
WESTWARD 1ZKX9 Hydraulik Service Jack Air 10 Ton | AB4PJA 1ZKX9---Luft / manuell-3.875 "55 "42.125 "24 557 kr
WESTWARD 3W929 Truck Jack | AD2XQG 3W92919.625 "--Luft--21.5 "47.375 "10 669 kr
WESTWARD 5M456 Servicejack | AE4NTC 5M456------55.625 "42.125 "17 724 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 13X030 Hydraulisk domkraftstruck Axel 22 Ton
14 088 kr /enhet