WESTWARD 13X032 Hydraulisk domkraft Snabblyftning 3.5 ton | AA6GEU

WESTWARD 13X032 Hydraulisk domkraft snabblyft 3.5 ton

Finns i lager
Artikel: AA6GEU Modell: 13X032

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 860 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk servicekontakt
Baslängd29.375 "
Basbredd14.875 "
Hjul Dia.2.25 "
Chassilängd30.875 "
handtag Längd49.875 "
Lyftkapacitet3-1/2 ton.
Lyfthöjd Max.4"
Lyfthöjd Min.17 "
MaterialStål
DriftstypManuell
Krafthöjning17-5 / 8 "
Indragen längd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.233
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)83.31
Fartygets bredd (cm)43.69
HS-kod8425420000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Min.BaslängdBasbreddDriftstypIndragen längdHjul Dia.Chassilängdhandtag LängdPris
WESTWARD 13X030 Hydraulisk donkraft Axel 22 ton | AA6GER 13X03022 "--Luft8.5 "-22 "47.375 "14 088 kr
WESTWARD 13X031 Hydraulisk domkraftslastbil Axel 30 ton | AA6GET 13X03118 "--Luft11 "-22 "40.875 "16 717 kr
WESTWARD 1ZKX5 Hydraulik Service Jack Manual 10 Ton | AB4PHW 1ZKX5---Manuell-3.875 "55 "40.625 "35 203 kr
WESTWARD 1ZKX6 Hydraulisk Service Jack Manuell 5 Ton | AB4PHX 1ZKX6---Manuell-2.25 "55.625 "40.625 "14 037 kr
WESTWARD 1ZKX9 Hydraulik Service Jack Air 10 Ton | AB4PJA 1ZKX9---Luft / manuell-3.875 "55 "42.125 "23 002 kr
WESTWARD 3W929 Truck Jack | AD2XQG 3W92919.625 "--Luft--21.5 "47.375 "10 102 kr
WESTWARD 5M456 Servicejack | AE4NTC 5M456------55.625 "42.125 "16 602 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 13X032 Hydraulisk domkraft snabblyft 3.5 ton
5 860 kr /enhet