Westward 1ZKX5 hydraulisk servicedomkraft är utformad för att lyfta delar av ett fordon (t.ex. ett hjul) för specifika applikationer. Den levereras med ett stålhandtag för styvhet och enkel kontroll över domkraften vid manuell pumpning.
Funktioner:
- Domkraften är utrustad med en inbyggd bypass-anordning som förhindrar skador från överpumpning.
- Den har en säkerhetsventil för att förhindra skador från överbelastning och har hjul för att möjliggöra enkel manövrerbarhet.
- Den tål en maximal lastkapacitet på 10 ton och är idealisk för fordons-, lastbils-, lantbruks-, industri- och konstruktionsapplikationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en sadel?
A. Sadeln är den runda metalldelen av domkraften som rör sig uppåt när domkraftens handtag pumpas, vilket får bilen att lyfta till önskad höjd.
F. Vilken vätska används i en hydraulisk domkraft?
A. En ISO Grade 32 mineralolja måste användas i hydrauliska domkrafter för att erbjuda högt tryck och motstånd mot slitage och korrosion.
F. Vad är produkten gjord av?
A. Westward domkraft har helt stålkonstruktion för utmärkt tryckhållfasthet och slitstyrka.
F. Vad är domkraftsstativ?
A. Domkrafter placeras under domkrafterna för permanent stöd och för att hålla statiska belastningar under rutinunderhåll.