Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 311-4291 M10 x 1.5 D6 Taper M10 x 1-1/2 | AH9YME 45T691

WESTWARD 311-4291 M10 x 1.5 D6 Taper M10 x 1-1/2

Finns i lager
Artikel: AH9YME Modell: 311-4291Korsreferens: 45T691
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
111SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelM10x1.5 D6 Taper, M10x1-1/2
Passar märkeMot väster

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 311-4291 M10 x 1.5 D6 Taper M10 x 1-1/2
111SEK /enhet