Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4LZC2 Sockelbitdrivare 3/8 x 2 | AD8TAW

WESTWARD 4LZC2 Impact Socket Bit Driver 3/8 x 2

Finns i lager
Artikel: AD8TAW Modell: 4LZC2
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrivrutin för stötsocket
Drivstorlek3 / 8 "
Finisholjad
MaterialChrome Molybden Steel
Antal poäng6
Total längd2"
SAE eller metriskSAE
Storlek5 / 16 "
SockeldjupStandard
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0657
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekFinishPris
WESTWARD 4LZD9 Sockelbitdrivare 1/2 drivenhet 2 L | AD8TBN 4LZD91 / 2 "Svartoxid107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4LZC2 Impact Socket Bit Driver 3/8 x 2
94SEK /enhet