WESTWARD 55ER91 Hydraulisk servicedomkraft i stål för fordon, med 20 ton lyftkapacitet | CF2PWW

WESTWARD 55ER91 Hydraulisk servicedomkraft i stål för fordon, med 20 ton lyftkapacitet

Finns i lager
Artikel: CF2PWW Modell: 55ER91

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

55 602 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk servicekontakt
Bashöjd11-3 / 4 "
Baslängd62-1 / 4 "
Basbredd20-3 / 8 "
Hjul Dia.3 7 / 8 "
handtag Längd49-1 / 2 "
Hantera materialStål
Lyftkapacitet20 ton.
Lyfthöjd Max.26 "
Lyfthöjd Min.7-1 / 2 "
MaterialStål
Antal hjul6
DriftstypLuft / manuell
Krafthöjning18 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 253.8
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Min.BaslängdBasbreddDriftstypIndragen längdHjul Dia.Chassilängdhandtag LängdPris
WESTWARD 13X030 Hydraulisk donkraft Axel 22 ton | AA6GER 13X03022 "--Luft8.5 "-22 "47.375 "14 088 kr
WESTWARD 13X031 Hydraulisk domkraftslastbil Axel 30 ton | AA6GET 13X03118 "--Luft11 "-22 "40.875 "17 847 kr
WESTWARD 13X032 Hydraulisk domkraft Snabblyftning 3.5 ton | AA6GEU 13X03217 "29.375 "14.875 "Manuell4"2.25 "30.875 "49.875 "5 860 kr
WESTWARD 1ZKX5 Hydraulik Service Jack Manual 10 Ton | AB4PHW 1ZKX5---Manuell-3.875 "55 "40.625 "37 583 kr
WESTWARD 1ZKX6 Hydraulisk Service Jack Manuell 5 Ton | AB4PHX 1ZKX6---Manuell-2.25 "55.625 "40.625 "15 511 kr
WESTWARD 1ZKX9 Hydraulik Service Jack Air 10 Ton | AB4PJA 1ZKX9---Luft / manuell-3.875 "55 "42.125 "24 557 kr
WESTWARD 3W929 Truck Jack | AD2XQG 3W92919.625 "--Luft--21.5 "47.375 "10 669 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 55ER91 Hydraulisk servicedomkraft i stål för fordon, med 20 ton lyftkapacitet
55 602 kr /enhet