WESTWARD 5TCU9 Fettpump 35 Lb./5 gallonspann 50 1 | AE6JNM

WESTWARD 5TCU9 fettpump 35 Lb./5 gallon hink 50 1

Finns i lager
Artikel: AE6JNM Modell: 5TCU9

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 818 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörj pump med pistol
Luftintag1/4 "FNPT
Luftmotorstorlek2.5 "
Förbrukning @ 100 PSI4.3 cfm
Passar behållarstorlek35 lb./5 gal. Hink
Fett typNLGI # 1 & 2
Slanglängd13ft.
MaterialStål
Max. Tryck5800 psi
Pumpförhållande50:1
Rör Dia.1-3 / 16 "
Volym per minut1.76 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.808
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)85.09
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5TCU9 fettpump 35 Lb./5 gallon hink 50 1
17 818 kr /enhet