Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 6PRX4 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tenn Y | AF2AYN

WESTWARD 6PRX4 Parabolic Jobber Borrbit Höghastighetstål Tenn Y

Finns i lager
Artikel: AF2AYN Modell: 6PRX4
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
153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelParabolisk jobbborr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.404 "
Mått typBrev
FinishTiN-belagd
Flöjlängd3.875 "
MaterialHöghastighetsstål
Total längd5.25 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.0.404 "
StorlekY

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
WESTWARD 6PRV1 Parabolborrborr med hög hastighet ståltenn A | AF2AXN 6PRV10.234 "Brev2.625 "3.875 "0.234 "A13SEK
WESTWARD 6PRV2 Parabolborrborr höghastighets ståltenn B | AF2AXP 6PRV20.238 "Brev2.75 "4"0.238 "B61SEK
WESTWARD 6PRV3 Parabolborrborr höghastighets ståltenn C | AF2AXQ 6PRV30.242 "Brev2.75 "4"0.242 "C15SEK
WESTWARD 6PRV4 Parabolborrborr med hög hastighet ståltenn D | AF2AXR 6PRV40.246 "Brev2.75 "4"0.246 "D15SEK
WESTWARD 6PRV6 Parabolborrborr höghastighets ståltenn G | AF2AXU 6PRV60.261 "Brev2.875 "4.125 "0.261 "G16SEK
WESTWARD 6PRV7 Parabolborrborr med hög hastighet ståltenn H | AF2AXV 6PRV70.266 "Brev2.875 "4.125 "0.266 "H18SEK
WESTWARD 6PRV8 Parabolborrborr höghastighets ståltenn I | AF2AXW 6PRV80.272 "Brev2.875 "4.125 "0.272 "I60SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 6PRX4 Parabolic Jobber Borrbit Höghastighetstål Tenn Y
153SEK /enhet