Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 19738 Pipe Tap 3 / 8-18npt Tin | AE3BNZ 5BW92

WIDIA 19738 Rörkran 3 / 8-18npt Tenn

Finns i lager
Artikel: AE3BNZ Modell: 19738Korsreferens: 5BW92
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
884SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörknackning
FinishTenn
Listnummer2320
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd2 9 / 16 "
Tonhöjd18
Shank Dia.0.7 "
Storlek3 / 8 "
Tryck på StilAvsmalning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 16 "
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
WIDIA 19707 Rörtapp 1/8-27npt Tenn | AE3BNX 5BW81 1970742.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "636SEK
WIDIA 19728 Rörkran 1 / 4-18npt Tenn | AE3BNY 5BW88 1972842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "680SEK
WIDIA 19748 Pipe Tap 1 / 2-14npt Tin | AE3BPA 5BW96 1974843.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "1 423 kr
WIDIA 19768 Pipe Tap 3 / 4-14npt Tin | AE3BPB 5BX03 1976853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "1 918 kr
WIDIA 19778 Rörkran 1-11-1 / 2npt Tenn | AE3BPC 5BX05 1977853.75 "11.51.125 "1"1.75 "2 971 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 19738 Rörkran 3 / 8-18npt Tenn
884SEK /enhet