WOODHEAD 1200650252 Sladd med enkel ände, 4-polig, hona till pigtail, 22 AWG, PVC, kabel, 1m

Artikel: CH2KVD Modell: 1200650252Korsreferens: 804000A09M010
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabeldia.0.21 "
Kabeljacka färgGul
KabeljackmaterialPVC
Kabellängd3.28 ft.
kabeltypUL
KontaktmaterialKopparlegering
KopplingstypGängad
kilspårSingle
Antal poler4
O RingmaterialFluoro elastomer
RiktningRakt
PläteringGold
Temperaturintervall-20 till 105 grader C
TypKvinna
Trådstorlek (AWG)22

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerKabeldia.Kabeljacka färgRiktningTemperaturintervallTypKabeljackmaterialKabellängdPris
WOODHEAD 1200651658 Cordset, 4 -polig, hane rak, 12m, 18/4 storlek, SJOOW | CG9WQZ 804006C02M120 1200651658---------
RFQ
WOODHEAD 1200651864 Cordset, 4 -polig, hane rak, 20m, 18/4 storlek, SJOOW | CG9WRA 804006C02M200 1200651864---------
RFQ
WOODHEAD 1200651681 Cordset, 4 -polig, hane rak, 20m, 90 grader, 18/4 storlek, SJOOW | CG9WRB 804007C02M200 1200651681---------
RFQ
WOODHEAD 1200651680 Cordset, 4 -polig, hane rak, 12m, 90 grader, 18/4 storlek, SJOOW | CG9WRD 804007C02M120 1200651680---------
RFQ
WOODHEAD 1200651994 Cordset, 5 -polig, hona, 15m, 22/5 storlek, PVC | CG9WRH 805000D01M150 1200651994---------
RFQ
WOODHEAD 1200651646 Cordset, 4 -polig, hane rak, 20m, 18 AWG, PUR | CG9WRP 804006B02M200 1200651646---------
RFQ
WOODHEAD 1200651355 Cordset, 4 -polig, hane rak, 15m, 18 AWG, PUR | CG9WRR 804006B02M150 1200651355---------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1200650252 Sladd med enkel ände, 4-polig, hona till pigtail, 22 AWG, PVC, kabel, 1m