Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YALE 151 X 689 Dörrstängare hydraulisk standarddrift | AG2ADN 30ZF10

YALE 151 X 689 Dörrstängare Hydraulisk Standard Duty

Finns i lager
Artikel: AG2ADN Modell: 151 X 689Korsreferens: 30ZF10
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
2 881 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstängare
ArmmaterialAluminium
ArmtypHåll öppen
Närmare prestandaStandardplikt
Närmare typAluminium
Stängning av driftslägeHydraulisk
FärgAluminium
DörrhanteringIcke-handed
Utvändig dörrbredd48 "
FinishAluminium
Bostadshöjd2.625 "
Husets längd9.75 "
Husets bredd2.875 "
Inre dörrbredd36 "
Max. Dörröppning140 grader
MonteringsstilVanlig, parallell arm och toppjamb
Projektion från väggen2-7 / 8 "
VårstorlekJusterbar 3 till 6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8115
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8302413000

Produktinformation:

    • Monteringshårdvara (ingår)

Produktvarianter

ProduktModellArmtypFärgFinishBostadshöjdHusets längdPris
YALE 2711 X 689 Dörrstängare hydraulisk standarddrift | AG2ADG 30ZF04 2711 X 689Håll öppenAluminiumAluminium2.125 "13 "2 473 kr
YALE 2711 X 690 Dörrstängare hydraulisk standarddrift | AG2ADH 30ZF05 2711 X 690Håll öppenMörk bronsMörk brons2.125 "13 "2 710 kr
YALE 51BFX 689 Dörrstängare hydraulisk standarddrift | AG2ADJ 30ZF06 51BFX 689Icke-håll öppenAluminiumAluminium2.625 "9.75 "2 441 kr
YALE 51BF X 690 Dörrstängare hydraulisk standarddrift | AG2ADK 30ZF07 51BF X 690Icke-håll öppenMörk bronsMörk brons2.625 "9.75 "2 441 kr
YALE 51 X 689 Dörrstängare Hydraulisk standarddrift | AG2ADL 30ZF08 51 X 689Icke-håll öppenAluminiumAluminium2.625 "9.75 "2 441 kr
YALE 51 X 690 Dörrstängare Hydraulisk standarddrift | AG2ADM 30ZF09 51 X 690Icke-håll öppenMörk bronsMörk brons2.625 "9.75 "2 441 kr
YALE 151 X 690 Dörrstängare hydraulisk standarddrift | AG2ADP 30ZF11 151 X 690Håll öppenMörk bronsMörk brons2.625 "9.75 "2 881 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YALE 151 X 689 Dörrstängare Hydraulisk Standard Duty
2 881 kr /enhet