Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13593TF Hårdmetallpinnfräs Fyrkantig 1/2 1 Skär L | AC6PFG 35V185

YG-1 TOOL COMPANY 13593TF Hårdmetalländfräs fyrkantig 1/2 1 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6PFG Modell: 13593TFKorsreferens: 35V185
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
2 140 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter1 / 2 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetDubbelklicka
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTiAlN
Helix Angle30 grader
Klipplängd1"
ListnummerE5024
MaterialKarbid
Fräsning Dia.1 / 2 "
Antal flöjt4
Total längd4"
Shank Dia.1 / 2 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.22
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)2.22
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13559TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 1/8 3/8 Kap L | AC6PEW 35V175 13559TF1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "894SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13563TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 5/32 7/16 Kap L | AC6PEX 35V176 13563TF5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "937SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13567TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 3/16 1/2 Kap L | AC6PEY 35V177 13567TF3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "1 155 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13571TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 7/32 9/16 Kap L | AC6PEZ 35V178 13571TF7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "1 049 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13574TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 1/4 5/8 Kap L | AC6PFA 35V179 13574TF1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "1 101 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13577TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 9/32 11/16 Kap L | AC6PFB 35V180 13577TF9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "1 193 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 13580TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 5/16 3/4 Kap L | AC6PFC 35V181 13580TF5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "1 230 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13593TF Hårdmetalländfräs fyrkantig 1/2 1 kapad L
2 140 kr /enhet