FILLRITE Handmanövrerade trumpumpar


Filter
Slanglängd: 8ft. , Max. Huvud: 115 ft. , Max. Vätsketemperatur: 120 grader F , Max. Tryck: 50 psi , Max. Temp.: 120 grader F , Maximalt huvud: 115 ft. , RPM: 1725 och 1425
StilModellLängdAdaptertypFör användning påMax. ViskositetUtloppsstorlekTotal längdpH-intervallKolvmaterialPris (ex moms)
A
FR20V
-ProppTrummor, totor och fat50 XNUMX SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 till 11.9polypropylen1 923 SEK
B
FR112AC
---1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT13 "--6 088 SEK
C
FR112A
-2 "Bung-1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT24 "--3 924 SEK
D
FR152
-2 "Bung-1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT19 "--4 032 SEK
E
FR151
-ProppTrummor, totor och fat1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT34.75 "5 till 7Aluminium3 889 SEK
F
FRHP32V
-ProppDEF, lätta oljor, växelsmörjmedel, hydrauloljor50 XNUMX SSU3 / 4 "35.5 "3.6 till 11.9polypropylen2 036 SEK
G
SD11
35 "-------800 SEK
H
SD62
39 "-------1 410 SEK

Handmanövrerade trumpumpar

Fill-Rite handmanövrerade trumpumpar är konstruerade för manuell pumpning av bilvätskor, bränsle och oljor från trummor eller fat. Dessa pumpar använder en vev, spak, kolv eller skjuthandtag för att skapa en sugkraft och dränera vätskan lätt. De har en bungadapter för att överföra komponenter från en trumma till en annan med hjälp av ett anslutet rör och en antififventil för att förhindra återflöde av vätska. Välj bland ett brett utbud av dessa pumpar som finns i gjutjärn, polypropen, aluminium och stål Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?