Luftbromsrör

Filter

PARKER -

1120 -serien luftbromsrör

Parkers luftbromsrör är konstruerade för bromssystemanslutningar som upprätthåller ett konstant förhållande mellan kopplingar under fordonsdrift. De är tillverkade av nylon och finns i mer än tio färger för snabb igenkänning av linjer. Dessa slangar upprätthåller utökad dimensionell integritet och fungerar upp till 200 grader F. Välj bland ett antal av dessa luftbromsrör, tillgängliga i 100, 250 och 1000 tum längder.

StilModellFärgLängdUtanför Dia.RörstorlekTypPris (ex moms)
A1120-3A-BLK-100Svart100ft.3 / 16 "3 / 16 "Typ A - Oförstärkt1 493 SEK
A1120-4A-BLK-100Svart100ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt1 252 SEK
A1120-4A-BLK-250Svart250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt3 225 SEK
A1120-2.5-BLK-250Svart250ft.5 / 32 "5 / 32 "Typ A - Oförstärkt3 067 SEK
A1120-10B-BLK-100Svart100ft.5 / 8 "5 / 8 "Typ B - Förstärkt5 615 SEK
A1120-8B-BLK-100Svart100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 500 SEK
A1120-2A-BLK-100Svart100ft.1 / 8 "1 / 8 "Typ A - Oförstärkt1 153 SEK
A1120-2.5-BLK-100Svart100ft.5 / 32 "5 / 32 "Typ A - Oförstärkt1 851 SEK
A1120-6B-BLK-1000Svart1000ft.3 / 8 "3 / 8 "Typ B - Förstärkt20 044 SEK
A1120-12B-BLK-100Svart100ft.3 / 4 "3 / 4 "Typ B - Förstärkt7 945 SEK
A1120-2A-BLK-1000Svart1000ft.1 / 8 "1 / 8 "Typ A - Oförstärkt6 412 SEK
B1120-4A-BLU-250Blå250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt3 240 SEK
B1120-2A-BLU-100Blå100ft.1 / 8 "1 / 8 "Typ A - Oförstärkt1 259 SEK
B1120-8B-BLU-100Blå100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 650 SEK
C1120-12B-GRN-100Grön100ft.3 / 4 "3 / 4 "Typ B - Förstärkt8 002 SEK
C1120-10B-GRN-100Grön100ft.5 / 8 "5 / 8 "Typ B - Förstärkt5 766 SEK
C1120-8B-GRN-100Grön100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 556 SEK
C1120-4A-GRN-250Grön250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt5 714 SEK
D1120-4A-ORG-250Orange250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt5 563 SEK
D1120-8B-ORG-100Orange100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 837 SEK
E1120-8B-RÖD-100Red100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 611 SEK
E1120-4A-RÖD-250Red250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt5 760 SEK
E1120-10B-RÖD-100Red100ft.5 / 8 "5 / 8 "Typ B - Förstärkt5 816 SEK
E1120-2A-RÖD-100Red100ft.1 / 8 "1 / 8 "Typ A - Oförstärkt1 257 SEK
F1120-8B-YEL-100Gul100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 871 SEK
SYNFLEX -

Luftbroms, slang

StilModellFärgLängdMaterialUtanför Dia.RörstorlekTypPris (ex moms)
A4247-0410-100Svart100ft.Solstice1 / 4 "0.017 "Förälder A1 531 SEK
A3270-08104Svart500ft.Polyamid / polyester1 / 2 "0.376 "Typ B - Förstärkt11 937 SEK
A4247-0410-1000Svart1000ft.Solstice1 / 4 "0.017 "Förälder A9 877 SEK
A3270-0610Svart100ft.Polyamid / polyester3 / 8 "0.251 "Typ B - Förstärkt2 500 SEK
A3270-10103Svart250ft.Polyamid / polyester5 / 8 "0.441 "Typ B - Förstärkt10 193 SEK
A3270-12103Svart250ft.Polyamid / polyester3 / 4 "0.566 "Typ B - Förstärkt12 369 SEK
A4245-0520Svart100ft.polyamider5 / 16 "0.232 "Typ A - Oförstärkt1 899 SEK
A3270-0810Svart100ft.Polyamid / polyester1 / 2 "0.376 "Typ B - Förstärkt3 545 SEK
A3270-06104Svart500ft.Polyamid / polyester3 / 8 "0.251 "Typ B - Förstärkt10 060 SEK
A4245-05204Svart500ft.polyamider5 / 16 "0.232 "Typ A - Oförstärkt6 359 SEK
A3270-1010Svart100ft.Polyamid / polyester5 / 8 "0.441 "Typ B - Förstärkt5 986 SEK
A4245-03306Svart1000ft.polyamider3 / 16 "0.117 "Typ A - Oförstärkt10 718 SEK
A3270-1210Svart100ft.Polyamid / polyester3 / 4 "0.566 "Typ B - Förstärkt6 661 SEK
B4247-0416-100Blå100ft.Solstice1 / 4 "0.017 "Förälder A1 543 SEK
B3270-0816Blå100ft.Polyamid / polyester1 / 2 "0.376 "Typ B - Förstärkt3 275 SEK
B3270-08164Blå500ft.Polyamid / polyester1 / 2 "0.376 "Typ B - Förstärkt11 133 SEK
B4247-0416-1000Blå1000ft.Solstice1 / 4 "0.017 "Förälder B9 476 SEK
B3270-06164Blå500ft.Polyamid / polyester3 / 8 "0.251 "Typ B - Förstärkt10 060 SEK
B3270-1016Blå100ft.Polyamid / polyester5 / 8 "0.441 "Typ B - Förstärkt5 455 SEK
B3270-0616Blå100ft.Polyamid / polyester3 / 8 "0.251 "Typ B - Förstärkt2 705 SEK
B3270-10163Blå250ft.Polyamid / polyester5 / 8 "0.441 "Typ B - Förstärkt12 283 SEK
C4247-0415-100Grön100ft.Solstice1 / 4 "0.017 "Förälder A1 565 SEK
C3270-1015Grön100ft.Polyamid / polyester5 / 8 "0.441 "Typ B - Förstärkt5 455 SEK
C4245-03356Grön1000ft.polyamider3 / 16 "0.117 "Typ A - Oförstärkt10 718 SEK
C3270-0815Grön100ft.Polyamid / polyester1 / 2 "0.376 "Typ B - Förstärkt3 275 SEK
DIXON -

Luftbromsrör

StilModellPris (ex moms)
AJ844-10-BL-1007 252 SEK
RFQ
AJ844-03-BL-100716 SEK
RFQ
AJ844-08-BL-1004 190 SEK
RFQ
AJ844-06-BL-1003 017 SEK
RFQ
BJ844-04-R-1001 186 SEK
RFQ
BJ844-06-B-1003 184 SEK
RFQ
AJ844-04-BL-1001 186 SEK
RFQ
AJ844-12-BL-1009 750 SEK
RFQ
BJ844-06-R-1003 142 SEK
RFQ
BJ844-04-B-1001 186 SEK
RFQ
VELVAC -

Luftbromsslangar

StilModellFärgLängdMaterialUtanför Dia.Pris (ex moms)
A146044Svart44 "Gummi3 / 8 "216 SEK
B022008Blå15ft.Nylon1 / 2 "531 SEK
C022005Red15ft.Nylon1 / 2 "531 SEK
D022001Röd blå15ft.Nylon1 / 2 "985 SEK
VELVAC -

Luftmonteringsset

StilModellFärgLängdUtanför Dia.Temp. RäckviddPris (ex moms)
A022641Blå15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.864 SEK
B022638Blå15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.805 SEK
C022028Grå52 "1 / 4 "-25 grader till 200 grader F.362 SEK
D022637Red15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.805 SEK
E022640Red15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.805 SEK
F022636Röd blå15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.1 530 SEK
G022639Röd blå15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.1 530 SEK

Luftbromsrör

Luftbromsslangar är konstruerade för användning tillsammans med bromssystem för att bibehålla den fasta positionen för kopplingar under fordonsdrift. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av luftbromsslangar från märken som Parker, Velvac och Synflex. Parker slangarna är gjorda av nylon och erbjuds i mer än tio färgalternativ för snabb och enkel identifiering av linjer. De klassificeras huvudsakligen under två kategorier: Typ A (extruderad nylon med en vägg) och rör B av typ B (nylonkärna, fiberförstärkning, nylonmantel) som är utformade i enlighet med SAE-standarder. Dessa rör är också 100% trycktestade och klarar av att hantera temperaturer upp till 200 grader F (93 grader C). Luftbromsrör från Synflex erbjuder överlägsen nötningsbeständighet och överträffar gummi- och Nylon11-rör som i sin tur ger en bättre livslängd under hårda arbetsförhållanden. Den unika konstruktionen av Synflex Eclipse-slangar främjar skärfria skär och underlättar förbättrad installation med antingen push-to-connect eller kompressionsbeslag. De är vana vid att uppleva högre temperaturer jämfört med traditionella nylonrör (-65 grader F till 200 grader F). Välj mellan ett brett utbud av dessa luftbromsrör som finns i nylon-, polyamid-, gummi- och solstycksmaterial Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?