SPEEDAIRE Luftkompressorpumpar

Tillför luft till högt till måttligt tryck för att fylla en gasflaska eller för att driva HVAC-styrsystem eller -utrustning. Har robust gjutjärn / aluminiumkonstruktion för att klara tryck från 115 till 220 psi. Finns i en- och tvåstegspumpmodeller

Filter

SPEEDAIRE -

Luftkompressorpumpar

StilModellRPMBore Dia.Antal spårVentiltypHjuldiameterOljekapacitetUtloppsstorlekÖvergripande djupPris (ex moms)
A1WD23--------47 668 SEK
BQ0106001AJ--------24 203 SEK
BQ0306001AJ--------47 767 SEK
C1WD24--------99 788 SEK
BQ0206001AJ--------49 087 SEK
DRV2-15A-P02--------32 419 SEK
ER2-30A-P10890 RPM3.25 "6.25"3Skiva22 "1.58 gal.1.2527.25 "137 448 SEK
RFQ
FRV2-15A-P041045 RPM2.5 ", 4.62"2Reed19 "1 gal.0.75 "21.12 "81 617 SEK
RFQ
SPEEDAIRE -

Luftkompressorpumpar, stänksmorda

Speedaire stänksmorda luftkompressorpumpar erbjuder tryckluft till elverktyg och utrustning. Dessa tvåstegspumpar är lämpliga för montering på bottenplattor eller på tankar, speciellt konstruerade för luftkompressorservice. Välj från en rad av dessa luftkompressorpumpar, tillgängliga i 3/4, 3/8, 1.25 och 1/2 tums NPT-storlekar.

StilModellÖvergripande djupBore Dia.FinishTotala höjdenTotal breddVentiltypHPMax. TryckPris (ex moms)
A40 94KHXNUMX8.5 "2-9 / 16 "Pulverlackat10.5 "7"Reed1/2, 3/4, 1115 psi7 719 SEK
B5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Målad grön17.437 "14.187 "Skiva1/2125 psi8 609 SEK
C2WGX610.25 "2.75 "Svart pulverlackat11.25 "7"-2135 psi6 887 SEK
C2WGX710.25 "2.75 "Svart pulverlackat11.25 "7"-3135 psi8 433 SEK
D40 93KHXNUMX12-39 / 64 "1.75 "Pulverlackat15 13 / 32 "21 45 / 64 "Reed4, 5175 psi18 359 SEK
E40 92KHXNUMX14 "2.75 "Pulverlackat13 "20 "Reed4, 5140 psi10 307 SEK
F5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat24.75 "18 "Reed7.5175 psi24 791 SEK
F5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat22.25 "18 "Reed5175 psi28 855 SEK
G5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat21.5 "25 "Reed10175 psi44 919 SEK
G4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat24.5 "28.375 "-15175 psi57 208 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?