WILKERSON Luftregulatorer

De minskar matningstrycket till den nivå som krävs för effektiv drift av nedströms pneumatisk utrustning. De används för materialhanteringssystem, flödes- och temperaturregulatorer, kritiska luftregleringskretsar och ventillägesställare. Dessa enheter har en ratt som kan höjas och inte stiga som kan justeras enligt användarens önskemål.

Filter

Wilkerson luftregulatorer minskar matningstrycket till den nivå som krävs för effektiv drift av nedströms pneumatisk utrustning. De används för materialhanteringssystem, flödes- och temperaturregulatorer, kritiska luftregleringskretsar och ventillägesställare.
WILKERSON -

Luftregulatorer

Wilkerson högtryckshögflödesregulatorer är lämpliga för pneumatisk flödeskontroll i komprimerade ledningar för luftbehandlingsapplikationer. Dessa luftregulatorer har en självavlastande, balanserad ventilkonstruktion för att leverera fluktueringsfri, jämn flödeseffekt. Zinkhölje ger hållbarhet och kolvmanövrerad mekanism med hög flödeskapacitet möjliggör tryckmotståndskapacitet upp till 300 psi. Välj mellan ett brett utbud av pneumatiska regulatorer, tillgängliga i 470, 500 och 1200 cfm flödeshastigheter på Raptor Supplies.

StilModellTotal längdJusteringsområdeBody MaterialTotal breddRörstorlekVentildesignFlödesområdeHöjdintervallPris (ex moms)
AER1-02-0000--------16 777 SEK
RFQ
BR30-06-000-10 till 125 psi-4.3 "3 / 4 "NPT---2 504 SEK
CR21-03-R00--------5 232 SEK
DR30-08-G00--------6 328 SEK
ER30-08-H00--------5 536 SEK
FR40-0B-000-10 till 125 psi-5.3 "1-1 / 2 "NPT---4 692 SEK
GR21-06-000-0 till 160 psi-2.6 "3 / 4 "NPTBalanserad--2 501 SEK
GR21-02-000-0 till 160 psi-2.6 "1 / 4 "NPTBalanserad--2 501 SEK
DER1-02-PA00--------19 572 SEK
RFQ
BR30-08-000-10 till 125 psi-4.3 "1 "NPT---2 562 SEK
HR30-06-H00--------5 528 SEK
IR26-04-GH0--------3 533 SEK
FR40-0C-000-10 till 125 psi-5.3 "2 "NPT---4 802 SEK
GR21-04-000-0 till 160 psi-2.6 "1 / 2 "NPTBalanserad--2 501 SEK
GR21-03-000-0 till 160 psi-2.6 "3 / 8 "NPTBalanserad--2 491 SEK
JSR1-02-LAS01.56 "0 till 125 psiRostfritt stål1.56 "1 / 4 "NPTObalanserad--6 455 SEK
JSR1-02-KAS01.56 "0 till 60 psiRostfritt stål1.56 "1 / 4 "NPTObalanserad--6 272 SEK
KSR2-04-KAS02.43 "0 till 60 psiRostfritt stål2.34 "1 / 2 "NPTBalanserad--18 644 SEK
KSR2-04-LAS02.43 "0 till 125 psiRostfritt stål2.34 "1 / 2 "NPTBalanserad--19 122 SEK
LR08-02-F000B4.12 "0 till 125 psiAluminium1.58 "1 / 4 "lindra51 till 75 cfm4-5 "554 SEK
MR18-02-F000B5.18 "0 till 125 psiAluminium2.36 "1 / 4 "lindra101 till 200 cfm5-6 "888 SEK
WILKERSON -

Luftregulator, låsning utan stigning

Wilkerson luftregulatorer är lämpliga för applikationer där ett konstant tryck med variabel flödeshastighet krävs. De har konstruktion av mässing eller zinklegering, en icke-stigande justerbar knopp, två mätportar, matningstryck upp till 300 psi och en maximal flödeshastighet på 100 cfm. Dessa Wilkerson-regulatorer kan arbeta vid temperaturer från 32 till 150 grader Fahrenheit och finns i olika övergripande höjder och bredder.

StilModellJusteringsområdeBody MaterialMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
ARB3-02-F0000 till 125 psiMässing14 cfm3.42 "1.5 "1 / 4 "NPT484 SEK
BR03-02-0005 till 125 psiZinklegering, QQ-Z-36322 cfm3.14 "1.65 "1 / 4 "NPT321 SEK
BR03-01-0005 till 125 psi-13 cfm3.14 "1.65 "1 / 8 "NPT321 SEK
WILKERSON -

Luftregulatorer för allmänna ändamål

StilModellFlödesområdeMax. FlödeTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
AR18-03-F000B101 till 200 cfm150 cfm5.4 "5.18 "2.36 "3 / 8 "875 SEK
AR18-04-F000B101 till 200 cfm180 cfm5.4 "5.18 "2.36 "1 / 2 "893 SEK
BR28-04-F000B201 till 300 cfm250 cfm5.9 "5.87 "2.9 "1 / 2 "1 235 SEK
WILKERSON -

Luftregulator för allmänt ändamål, 1/4 tumstorlek, 150 cfm maxflöde

ModellArtikelPris (ex moms)
R18-02-G000BCF2BUB1 739 SEK
WILKERSON -

Tryckluftsregulator, aluminium, 3/8 tum Npt, 150 Cfm, 300 PSI

ModellArtikelPris (ex moms)
R18-03-F0G0BCV3QLY2 188 SEK

Funktioner

  • Wilkerson luftregulatorer har en vred som kan stiga/icke stiga som kan justeras enligt användarens önskemål.
  • De har konstruktion i mässing, aluminium, rostfritt stål eller zinklegering för slitstyrka.
  • Utvalda modeller, bl.a luftregulatorer är konfigurerade med två manometerportar för att visa högt och lågt tryck.
  • Vissa modeller, bl.a Wilkerson B Dial luftregulatorer har en tryckkalibrerad, transparent, icke-stigande justeringsratt för snabb sekundär tryckjustering och har en balanserad ventildesign för konsekvent flödeseffekt.
  • Regulatorerna levererar ett maximalt luftflöde på 1200 cfm och levereras för upp till 2-tums NPT-rörstorlekar.

Arbetsmekanism

  • Luftflödesregulatorer har en fjädermanövrerad ventil som regleras direkt av en membranenhet.
  • Tryck eller energi från det strömmande mediet aktiverar membranet.
  • Det ökande trycket nedströms faller på membranet och stänger därigenom ventilpluggen genom att trycka ihop fjädern.

Vanliga frågor

Hur länge håller en luftregulator?

En luftregulator kan hålla mellan 15 till 25 år.

Hur vet jag om min luftregulator är trasig?

  • Fluktuerande eller lågt vattentryck.
  • Inget vattentryck.
  • Vibrerande eller hamrande ljud.
  • På grund av ett läckage.
  • Högt vattentryck.

Varför har regulatorer två mätare?

De flesta av regulatorerna har två mätare för att informera användaren om hur mycket tryck kompressorn skickar till verktyget.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?