SPEEDAIRE Air Sanders

Lämplig för att avlägsna rost och färg samt för att jämna ut bildelar och metallbitar för att ge en virvelfri yta. Kan leverera snabbare materialavlägsnande, jämfört med elektriska slipmaskiner. Erbjuds i varianterna 0.2, 0.3, 0.4, 0.75 och 0.8 hk

Filter

SPEEDAIRE -

Luftslipmaskin med spakreglage

Speedaire luftskivslipmaskiner använder luftkraft för att krossa och jämna ut ytor av hårda material som metall, trä och plast. De har aluminiumhandtag och husmaterial. De har också en stödplatta som tillåter luftflöde bakom slipskivan. Välj från ett urval av dessa luftskivslipmaskiner, tillgängliga i längderna 7.375 och 12 tum.

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidAvgastypGratis hastighetHPTotal längdVariabel hastighetPris (ex moms)
A21AA973.2Bakre4500 rpm0.7512 "Nej2 816 SEK
B21AA984.8Front5000 rpm0.87.375 "Ja1 640 SEK
SPEEDAIRE -

Air Random Orbital Sanders

StilModellTotal längdGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningPadstorlekStrypaAvgastypGratis hastighetHantera materialPris (ex moms)
A21AA954.25 "2.811.23"KnappenBakre15,000 rpmKomposit1 357 SEK
B21AA966.125 "4215.5 "KnappenFront16,000 rpmAluminium768 SEK
C21AC017.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"SpakBakre8000 rpmAluminium1 464 SEK
SPEEDAIRE -

Air Random Orbital Sander 0.20 Hk

StilModellOrbit Dia.PadstorlekPris (ex moms)
A31XG583 / 16 "5"3 033 SEK
B31XG593 / 16 "6"2 902 SEK
A31XG603 / 32 "5"2 549 SEK
SPEEDAIRE -

Air Orbital Sander, 3 tums storlek, 3/8 tums bana, icke-vakuum, tungvikt, lätt

ModellArtikelPris (ex moms)
48LZ97CU4BGE662 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?