SPEEDAIRE Skruvmejslar

Utrustad med en intern kopplingsjustering och fram- och backventiler för smidig hantering under lätta monterings- och reparationsapplikationer. Tål ett maximalt tryck på 90 psi. Erbjuds i pistol och raka handtag

Filter

SPEEDAIRE -

Skruvmejslar

Speedaire luftskruvmejslar används ofta i ömtåliga produktionsuppställningar som kräver fastsättning med lågt vridmoment, som att ansluta kretskort och annan elektronisk utrustning. De håller förarens underarm i synk med borrkronan för att minska trötthet och tillåta högsta tryck och kontroll. Dessa skruvmejslar är försedda med en chuck som håller utbytbara skruvmejselbitar och en motor som roterar bitarna för att vrida skruvar utan att överdriva dem. Välj från en rad av dessa luftskruvmejslar, tillgängliga i pistol- och raka handtagstyper.

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyGratis hastighetHantera typDriftTotal längdPris (ex moms)
A21AA81416Allmänt1800 rpmRaktReversibel9.5 "1 602 SEK
B21AA80416Allmänt800 rpmRaktReversibel10.25 "3 389 SEK
C12V7434.029.0Industri1800 rpmPistolPositiv7 13 / 32 "1 886 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?