DAYTON Axeldrivna avgasventilatorer för remdrift

Filter

DAYTON -

Avgasventiler, 20 tum

Dayton avgasventiler levererar friskluftsavgas under låga till måttliga statiska tryck. De är utrustade med en helt rullad pärla på vindbandet med återfettbara kuddblockslager för att automatiskt jämna ut inriktningsfel och kantbelastningar.

StilModellMotor HPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPmotor~~POS=TRUNCÖvergripande Dia.FasRPMTypPris (ex moms)
A7A4161/234563092230/46035 1 / 4 "31002Axial remdrev nedblästring med drivpaket30 395 SEK
A7A4001/234563092115/23035 1 / 4 "11002Axial remdrev nedblästring med drivpaket27 232 SEK
A7A3991/330182610115/23035 1 / 4 "1875Axial remdrev nedblästring med drivpaket27 608 SEK
A7A4151/330182610230/46035 1 / 4 "3875Axial remdrev nedblästring med drivpaket27 177 SEK
A7A3981/427422296115/23035 1 / 4 "1795Axial remdrev nedblästring med drivpaket25 645 SEK
A4YU881 / 4 till 3 / 4---35-1 / 4 "--Axial Downblast Less Drive-paket21 399 SEK
A7A4013/439573625115/23035 1 / 4 "11147Axial remdrev nedblästring med drivpaket28 588 SEK
A7A4173/439573625230/46035 1 / 4 "31147Axial remdrev nedblästring med drivpaket29 091 SEK
DAYTON -

Avgasventiler, 24 tum

Dayton avgasventiler tillverkas för att avlägsna illaluktande luft och lukt. Dessa väderbeständiga ventilatorer levereras med ett kraftigt aluminiumhus med en robust invändig stödkonstruktion, snurrat lock i stål, en fågelskärm och en ståldrivram.

StilModellMotor HPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPmotor~~POS=TRUNCÖvergripande Dia.FasRPMTypPris (ex moms)
A7A422153204905230/46042 1 / 4 "3954Axial remdrev nedblästring med drivpaket36 237 SEK
A7A4041/242213679115/23042 1 / 4 "1757Axial remdrev nedblästring med drivpaket33 693 SEK
A7A4201/242213679230/46042 1 / 4 "3757Axial remdrev nedblästring med drivpaket36 856 SEK
A7A4031/336863076115/23042 1 / 4 "1661Axial remdrev nedblästring med drivpaket33 983 SEK
A7A4191/336863076230/46042 1 / 4 "3661Axial remdrev nedblästring med drivpaket33 551 SEK
A7A4021/433512663115/23042 1 / 4 "1601Axial remdrev nedblästring med drivpaket34 977 SEK
A7A4181/433512663230/46042 1 / 4 "3601Axial remdrev nedblästring med drivpaket33 450 SEK
A4YU891 / 4 till 1---42-1 / 4 "--Axial Downblast Less Drive-paket27 258 SEK
A7A4053/448344366115/23042 1 / 4 "1867Axial remdrev nedblästring med drivpaket34 479 SEK
A7A4213/448344366230/46042 1 / 4 "3867Axial remdrev nedblästring med drivpaket34 983 SEK
DAYTON -

Avgasventilatorer, 36 tum, propellerstål

Dayton avgasventiler erbjuder friskluftsavgas under låga till måttliga statiska tryck. Dessa UL- och C-UL-listade ventilatorer är utrustade med en helt rullad pärla på vindbandet som ger stabilitet och styvhet, vilket ger bekväm lyft och transport.

StilModellMotor HPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPmotor~~POS=TRUNCÖvergripande Dia.FasRPMAxeldia. Sheave EndPris (ex moms)
A7A429190827972230/46058 5 / 8 "35421 1 / 4 "59 207 SEK
A7A4141.510,4069425115/23058 5 / 8 "16211 1 / 4 "60 679 SEK
A7A4123/482617052115/23058 5 / 8 "14931 1 / 4 "57 383 SEK
A7A4283/482617052230/46058 5 / 8 "34931 1 / 4 "57 887 SEK
A4YU913/4 till 1 1/2---58-5 / 8 "--1-1 / 4 "49 619 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?