RONSTAN Block och kärvar

Konstruerad för användning med vajrar eller flygkablar för att lyfta tunga laster. Ha en maximal arbetsbelastning på 3530 lb och rymmer rep med diametrar upp till 5/8 tum 

Filter

RONSTAN -

kärvar

StilModellBearing TypeMonteringshål Dia.Rep Dia.Pris (ex moms)
ARF1767Boll5 / 16 "3 / 8 "472 SEK
ARF1766Boll5 / 16 "3 / 8 "275 SEK
ARF1020Boll3 / 16 "1 / 4 "108 SEK
BRF1759Bärfri11 / 32 "9 / 16 "92 SEK
BRF1743Bärfri5 / 16 "1 / 4 "26 SEK
BRF251Bärfri1 / 4 "5 / 16 "75 SEK
BRF129Bärfri1 / 4 "5 / 16 "69 SEK
BRF1765Bärfri11 / 32 "3 / 16 "152 SEK
BRF1006Bärfri1 / 2 "1 / 2 "69 SEK
BRF1751Bärfri11 / 32 "1 / 4 "98 SEK
BRF1741Bärfri1 / 4 "1 / 4 "32 SEK
BRF437Bärfri7 / 16 "5 / 8 "135 SEK
BRF128Bärfri5 / 16 "1 / 2 "63 SEK
BRF578Bärfri1 / 4 "1 / 4 "69 SEK
CRF431Oilite1 / 2 "9 / 16 "403 SEK
RONSTAN -

Remskiva

StilModellRep Dia.TillbehörstypBearing TypeBreddArbetsbelastningsgränsDjupDesignad förFinishPris (ex moms)
ARF103-NithuvudEnkel-1870 lb.-VajerNatural737 SEK
BRF453--Enkel-350 lb.-VajerNatural350 SEK
CRF104--Enkel-1870 lb.-VajerNatural674 SEK
DRF418C--Enkel-990 lb.-VajerNatural404 SEK
ERF31712--Enkel17 / 32 "830 lb.1.031 "VajerNatural493 SEK
FRF511101 / 2 "-Enkel-1650 lb.-FiberrepMålad782 SEK
GRF511011 / 2 "-Enkel-1650 lb.-FiberrepMålad548 SEK
HRF517121 / 2 "-Enkel27 / 32 "1760 lb.1.031 "VajerNatural708 SEK
IRF50171HL1 / 2 "-Enkel-1760 lb.-FiberrepNatural1 212 SEK
JRF50100HL1 / 2 "-Enkel-1760 lb.-FiberrepNatural950 SEK
KRF417123 / 8 "-Enkel21 / 32 "1100 lb.2.156 "VajerNatural614 SEK
LRF4683 / 8 "-Enkel-990 lb.-VajerNatural461 SEK
MRF551713 / 8 "-Enkel-1100 lb.-FiberrepSvart matt1 105 SEK
NRF40100HL3 / 8 "SchackelKullagret-1100 lb.-VajerNatural898 SEK
ORF411107 / 16 "-Enkel-880 kg-FiberrepMålad578 SEK
PRF411007 / 16 "-Enkel-880 kg-FiberrepMålad435 SEK
QRF411017 / 16 "-Enkel-880 kg-FiberrepMålad336 SEK
RONSTAN -

Snatch Block fibröst rep

StilModellRep Dia.ArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
ARF67201 / 2 "2200 kg4 101 SEK
BRF67305 / 8 "3530 lb.4 226 SEK
RONSTAN -

Svänghjul Block Fibre Rope 1650 Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
RF51100AD7PDC621 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?