PROTO Skiftnycklar

Proto box ändnycklar kommer med slutna öglor i båda ändar för att passa sexkantiga eller fyrkantiga bultar. Dessa skiftnyckelset har ett inneslutet huvud på vardera änden av handtaget som ger mer kontakt med fästelementet och tillåter mer vridmoment än en skiftnyckel eftersom lådans ände är mindre benägen att glida av fästelementet.

Filter

StilModellTotal längdStorlekPris (ex moms)
AJ1061M-TT9 45 / 64 "14 15 mm x mm576 SEK
AJ1079M-TT17 13 / 64 "30 32 mm x mm1 213 SEK
PROTO -

Dubbla lådnycklar

StilModellVinkelHead TjocklekArtikelTotal längdPris (ex moms)
AJ1028A-17/32 ", 9/16"Dubbel låsnyckel13 1 / 2 "839 SEK
RFQ
BJ111820L--Skiftnyckel-733 SEK
CJ8180-T500--Skiftnyckel-600 SEK
DJ8179-T500--Skiftnyckel-618 SEK
EJ112630L--Skiftnyckel-817 SEK
FJ1024A-1/2 ", 17/32"Dubbel låsnyckel12 1 / 4 "791 SEK
RFQ
GJ111416L15 °3 / 8 "Dubbel låsnyckel10 3 / 4 "760 SEK
RFQ
HJ112832L15 °9/16 ", 19/32"Dubbel låsnyckel17 1 / 8 "829 SEK
RFQ
IJ112224L15 °1/2 ", 17/32"Dubbel låsnyckel14 1 / 4 "808 SEK
RFQ
JJ8181-T50060 °11/32 ", 13/32"Dubbel låsnyckel8 3 / 4 "704 SEK
RFQ
KJ8184-T50060 °1/2 ", 9/16"Dubbel låsnyckel11 1 / 2 "752 SEK
RFQ
PROTO -

Skiftnyckel

Proto-låsnycklar är utformade med ett TorquePlus-system för att hjälpa till att lossa eller dra åt envisa och skadade bultar / muttrar, samt fästelement av mjukt material. Dessa enheter har 12-punkts lådkonstruktion för att erbjuda fin indexering och förbättrad hastighet och en 60 graders djupförskjutning (utvalda modeller) för förbättrad åtkomst till djupt försänkta fästelement. Alla modeller har en polerad finish för att ge motstånd mot oxidationsreaktioner och ytor som är lätta att rengöra. De erbjuds i både SAE- och metriska varianter. Välj mellan ett brett utbud av dessa skiftnycklar för att passa 4, 6 och 12-punktsfästen Raptor Supplies.

StilModellFinishKompenseraTotal längdSAE eller metriskStorlekPris (ex moms)
AJ1079MFull polsk7-1 / 2 grader17 "metrisk30 x 32 mm1 072 SEK
BJ1073MFull polsk7-1 / 2 grader13.75 "metrisk22 x 24 mm612 SEK
BJ1065MFull polsk15 grader11 23 / 64 "metrisk17 x 19 mm442 SEK
BJ1058MFull polsk7-1 / 2 grader9"metrisk12 x 14 mm316 SEK
BJ1053MFull polsk7-1 / 2 grader8"metrisk10 x 11 mm304 SEK
BJ1050MFull polsk7-1 / 2 grader5.75 "metrisk6 x 7 mm320 SEK
CJ1012-500Full polsk7-1 / 2 grader7.75 "SAE3/8 x 7/16 "324 SEK
BJ1061MFull polsk7-1 / 2 grader9 2 / 3 "metrisk14 x 15 mm336 SEK
DJ1077MFull polsk7-1 / 2 grader16 "metrisk27 x 30 mm907 SEK
BJ1072MFull polsk7-1 / 2 grader13.375 "metrisk21 x 24 mm514 SEK
BJ1064MFull polsk15 grader10 11 / 16 "metrisk16 x 18 mm406 SEK
DJ1057MFull polsk15 grader8-55/64metrisk12 x 13 mm322 SEK
BJ1051MFull polsk7-1 / 2 grader6.75 "metrisk8 x 9 mm312 SEK
EJ1131satin15 grader6.125 "SAE5/8 x 3/4 "379 SEK
EJ1162satin15 grader22.25SAE1-7/16 x 1-1/21 408 SEK
FJ1160satin15 grader20.25SAE1-1/4 x 1-3/81 128 SEK
EJ1122satin15 grader4.625 "SAE3/8 x 7/16 "297 SEK
EJ1126satin15 grader5.375 "SAE1/2 x 9/16 "285 SEK
EJ1120satin15 grader4.25 "SAE5/16 x 3/8 "250 SEK
EJ1155satin15 grader19.25SAE1-1/4 x 1-5/16968 SEK
StilModellTotal längdStorlekPris (ex moms)
AJ17255.757/16 x 1/2 "407 SEK
AJ17306.625 "9/16 x 5/8 "490 SEK
AJ17317.255/8 x 3/4 "565 SEK
StilModellTotal längdStorlekPris (ex moms)
AJ2617PW10 9 / 16 "1-1 / 16 "920 SEK
AJ2618PW10 11 / 16 "1.125 "981 SEK
AJ2620PW10 11 / 16 "1.25 "1 093 SEK
AJ2621PW10 13 / 16 "1 5 / 16 "1 097 SEK
AJ2623PW10 13 / 16 "1.437 "1 213 SEK
AJ2624PW10 15 / 16 "1.5 "1 372 SEK
AJ2627PW13 9 / 32 "1-11 / 16 "1 536 SEK
AJ2628PW13 9 / 32 "1.75mm1 801 SEK
AJ2631PW13.5 "1-15 / 16 "1 867 SEK
AJ2632PW13.5 "2"1 983 SEK
AJ2638PW13.75 "2.375 "2 417 SEK
AJ2630PW13.375 "1.875 "1 946 SEK
AJ2635PW13.625 "2.187 "2 043 SEK
AJ2636PW13.625 "2.25 "2 124 SEK
AJ2634PW13.625 "2.125 "1 948 SEK
AJ2642PW13.875 "2.625 "3 230 SEK
AJ2644PW14.031 "2.75 "3 131 SEK
PROTO -

Dubbelboxnyckel, 1/2, 9/16 tums huvud, 11 1/2 tums längd, offset, legerat stål, krom

ModellArtikelPris (ex moms)
J111618LCN2TQE715 SEK
PROTO -

Spline Box Ändnyckel 1/4x5/16 tum 7-1/4l

ModellArtikelPris (ex moms)
J1118SPLAC2HKV1 065 SEK
PROTO -

Dragnyckelhandtag Svart oxid 36 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
J26HAN36AF7NWZ1 626 SEK
PROTO -

Dubbelboxnyckel, 15/16, 1 tums huvud, 14 tums total längd, offset, legerat stål, krom

ModellArtikelPris (ex moms)
J8185-T500CN2TQF676 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?