SQUARE D Bussproppar

Square D-busskontakter är designade för maximal flexibilitet, enkel installation och hög eleffektivitet i distributionssystem med låg effekt. De tillåter kontinuerligt strömflöde och har ett helt sluten hölje för att eliminera oavsiktliga samlingsskenekontakter.

Filter

SQUARE D -

Bussanslutningsenhet

StilModellAmpsDjupHöjdSpänningBreddPris (ex moms)
APBPQO3A1001003.75 "14.75 "240 VAC10 "12 043 SEK
BPHD36125GN1258"20 1 / 3 "277 / 480 VAC8.5 "117 450 SEK
CPHD36125G1258"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "111 366 SEK
BPHD36150G1508"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "112 188 SEK
BPHD36150GN1508"20 1 / 3 "277 / 480 VAC8.5 "108 611 SEK
DPJD36175GN1758"20 1 / 3 "277 / 480 VAC8.5 "120 060 SEK
DPJD36175G1758"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "121 123 SEK
DPJD36200G2008"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "121 123 SEK
EPQ4220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "120 till 208/240 VAC22.5 "71 006 SEK
EPS4220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "71 551 SEK
DPJD36200GN2008"20 1 / 3 "277 / 480 VAC8.5 "129 830 SEK
EPQ3220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "64 083 SEK
FPS4620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "73 420 SEK
DPJD36225G2258"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "121 123 SEK
DPJD36250G2508"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "167 336 SEK
GPBQ3640G40013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "181 997 SEK
HPBQ4660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "262 009 SEK
IPBQ3660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "239 521 SEK
SQUARE D -

I-Line Busway Plug-enheter

Strömbrytare Square D används med I-Line 2 Busway-enheter. Dessa J-rambrytare har programmerbar Micrologic elektronisk utlösning för att ge långvarig, kort tid och omedelbar strömbegränsningsfunktion och plugga in enhetens montering för smidig installation. De är utrustade med 4-tråds intern jordbuss för att ta emot ledningar i storlekar från 6 AWG till 2/0 AWG (jordledning) och 3/0 AWG till 350 kcmil (fas- och neutralledning). Dessa brytare är UL-listade och CSA-certifierade för tillförlitlig drift och finns i 60A - 250A nuvarande betyg på Raptor Supplies.

StilModellAmpsPris (ex moms)
APHJ36060GNU31X6079 914 SEK
APHJ36060GNU33X6084 258 SEK
APHJ36060GNU44X60116 359 SEK
APHJ36100GNU31X10092 742 SEK
APHJ36100GNU33X10097 086 SEK
APHJ36100GNU44X100129 186 SEK
APHJ36150GNU33X150196 697 SEK
APHJ36150GNU31X150192 353 SEK
APHJ36150GNU44X150228 797 SEK
BPJJ36250GNU33X250258 859 SEK
BPJJ36250GNU31X250252 665 SEK
BPJJ36250GNU43X250279 638 SEK
BPJJ36250GNU44X250304 587 SEK
SQUARE D -

Golvmanövrerade frånkopplingar

Kopplingsdon som kan manövreras på fyrkant D fungerar som en strömkälla för elektrisk utrustning. Dessa bussar har en plug-in-design för installation i höjningsskåp i höghus. De används med UL klass H, K och R säkringar eller med strömbrytare för att ge fullständigt skydd mot överström. Raptor Supplies erbjuder ett stort utbud av dessa golvmanövrerade frånskiljare, tillgängliga för nuvarande betyg från 30 till 200A.

StilModellAmpsDjupHöjdArtikelSpänningBreddPris (ex moms)
APQ4603G304-2 / 3 "8.875 "Golvmanövrerad frånkoppling277/480/600 VAC15 "28 876 SEK
BPQ3203G304-2 / 3 "8.875 "Golvmanövrerad frånkoppling240 VAC15 "23 177 SEK
CPQ3603G304-2 / 3 "8.875 "Golvmanövrerad frånkoppling600 VAC15 "25 569 SEK
APQ4203G304-2 / 3 "8.875 "Golvmanövrerad frånkoppling120 till 208/240 VAC15 "28 133 SEK
BPQ3206G604-2 / 3 "8.875 "Golvmanövrerad frånkoppling240 VAC15 "25 119 SEK
APQ4606G604-2 / 3 "8.875 "Golvmanövrerad frånkoppling277/480/600 VAC15 "15 442 SEK
APQ3606G604-2 / 3 "8.875 "Golvmanövrerad frånkoppling600 VAC15 "27 237 SEK
BPQ4206G604-2 / 3 "8.875 "Golvmanövrerad frånkoppling120 till 208/240 VAC15 "30 505 SEK
APQ4610G1004-2 / 3 "8.875 "Golvmanövrerad frånkoppling277/480/600 VAC19 "19 535 SEK
BPQ4210G1004-2 / 3 "8.875 "Golvmanövrerad frånkoppling120 till 208/240 VAC19 "39 976 SEK
APQ3610G1004 21 / 32 "8 7 / 8 "Bussväg600 VAC19 "39 382 SEK
APQ3620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "Golvmanövrerad frånkoppling600 VAC22.5 "59 966 SEK
SQUARE D -

Smältbar bussplugg

StilModellAmpsDjupHöjdSpänningBreddPris (ex moms)
APQ3210G1004-2 / 3 "8.875 "240 VAC19 "35 823 SEK
APS3620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "65 734 SEK
BPQ4620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "277/480/600 VAC22.5 "36 293 SEK
SQUARE D -

Busway smältbar typ

ModellArtikelPris (ex moms)
PBQ4640GAF9FZV95 020 SEK
SQUARE D -

Busway Standard Hanger, Powerbus 225 Busway

ModellArtikelPris (ex moms)
PB100FHCU4FGQ1 671 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?