Cirkelsågblad

Filter

StilModellBlad Dia.KlippdjupAntal tänderPlattjocklekPris (ex moms)
A5TNZ79"1-3 / 8 "fast, 2-7 / 16" rör1600.078 "2 946 SEK
A5TNZ69"1-3 / 8 "fast, 2-7 / 16" rör1800.078 "2 956 SEK
A5TNZ810 "1-7 / 8 "fast, 2-15 / 16" rör1800.078 "3 125 SEK
A5TPA010 "1-7 / 8 "fast, 2-15 / 16" rör780.078 "3 242 SEK
A5TPA414 "2 "fast, 4-5 / 16" rör600.098 "6 141 SEK
A5TPA114 "2 "fast, 4-5 / 16" rör2800.098 "6 106 SEK
A5TPA214 "2 "fast, 4-5 / 16" rör1800.098 "6 870 SEK
A5TPA314 "2 "fast, 4-5 / 16" rör1200.098 "5 690 SEK
DEWALT -

Carbide Tip, Metal Cutting Metal Cutting Cirkular Saw Blade

StilModellArbor HoleBlad Dia.KlippdjupAntal tänderPris (ex moms)
ADW91525 / 8 "6.5 "2.187 "36500 SEK
BDW905210mm5.375 "2"30442 SEK
DEWALT -

Hårdmetallspets, rippande cirkelsågblad

StilModellArbor HoleBlad Dia.KlippdjupDiamond knockoutAntal tänderPlattjocklekPris (ex moms)
ADW31745 / 8 "7.25 "2.375 "Ja200.045 "304 SEK
BDW31125 / 8 "10 "4"Nej240.069 "287 SEK
CDW905510mm5.375 "2"Nej160.039 "287 SEK
MILWAUKEE -

Carbide Tip, Metal Cutting Metal Cutting Cirkular Saw Blade

StilModellArbor HoleBlad Dia.KlippdjupMax. VarvtalAntal tänderPlattjocklekPris (ex moms)
A48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "2 777 SEK
B48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "1 195 SEK
C48-40-45155 / 8 "8"2.75 "5000420.073 "883 SEK
D48-40-407520mm5.375 "2"4500500.05 "753 SEK
E48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "574 SEK
DEWALT -

Stålspets, kombinationscirkelsågblad

StilModellBlad Dia.KlippdjupDiamond knockoutAntal tänderPlattjocklekPris (ex moms)
ADW91536.5 "2.187 "Nej900.039 "220 SEK
BDW33237.25 "2.375 "Ja260.05 "144 SEK
BDW33257.25 "2.375 "Ja400.05 "163 SEK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Stålspets, stålsågblad

StilModellArbor HoleBlad Dia.KlippdjupDiamond knockoutMax. VarvtalAntal tänderPlattjocklekPris (ex moms)
A140831"12 "5"Nej5000800.071 "1 569 SEK
B151205 / 8 "6.5 "2.25 "Ja8300240.055 "136 SEK
C140235 / 8 "6.5 "2.25 "Nej8300400.039 "470 SEK
D140295 / 8 "6.5 "2.25 "Nej8300240.039 "330 SEK
A142335 / 8 "10 "4"Ja5900240.063 "574 SEK
E15530ZR5 / 8 "7.25 "2.5 "Ja8300600.055 "280 SEK
F1401710mm5.375 "2"Nej8500240.039 "311 SEK
MAKITA -

Cirkelsågblad hårdmetall 3-3 / 8 i 24 tänder

ModellArtikelPris (ex moms)
721005-AAG7GGV463 SEK
SAFETY SPEED -

Cirkelsågblad Hårdmetall 8 tum Diameter Pk3

ModellArtikelPris (ex moms)
BLADE PACKAGEAG2CDF6 678 SEK
BN PRODUCTS USA -

Cirkelsågblad för tillverkare nr Bnce-20

ModellArtikelPris (ex moms)
RB-BNCE-NHAF6FUE621 SEK
DEWALT -

Cirkelsågblad 7-1 / 4 tum 140 tänder

ModellArtikelPris (ex moms)
DW3326AD8LWB260 SEK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Crclr Saw Bld Carbide 7-1/4 Inch 24 Tands

ModellArtikelPris (ex moms)
15130AE2HNF54 SEK
EATON -

Cirkelsågblad 10 tum 3600 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
SC1709AG9DFP18 645 SEK
12

Cirkelsågblad

Cirkelsågblad är skivor med tänder för skärning av olika material som trä eller metaller med hjälp av roterande rörelsemekanism. Raptor Supplies erbjuder dessa cirkelsågblad från märken som Dewalt, Milwaukee Mot väster och Black & Decker. De har spår för att minimera vibrationer och kan sprida värme som orsakas av friktion och därmed förhindra skadade blad eller överhettning. Dessa blad är idealiska för gerings-, hugg-, rund-, bords-, mur- och betongsågar i industriella och handhållna verktyg. Vidare är de konfigurerade med hårdmetall / cermet / rostfritt stål / polykristallina / stålspetsar för ökad produktionshastighet och snabb och smidig skärning. Välj bland ett brett utbud av dessa blad, tillgängliga i diametrar på 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 och 16 tum.

Vanliga frågor

Hur installerar jag ett cirkelsågblad?

  • Koppla ur sågen om den har en nätsladd. Om det är en sladdlös såg, ta bort batteriet.
  • Lossa spindelmuttern med hjälp av en skiftnyckel och ta bort den.
  • Rikta in det nya bladet med axeln och se till att tänderna pekar i rätt riktning. Skjut nu bladet på axeln så långt det går.
  • När bladet är placerat, dra åt spindelmuttern med en skiftnyckel, och se till att bladet är tillräckligt hårt för att det inte rör sig eller vinglar.
  • Koppla in / sätt i sågens batteri och testa bladet för att säkerställa att det roterar korrekt.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer ett cirkelsågblad?

  • Material: Den typ av material som bladet ska skära, såsom trä, metall eller betong.
  • Bladstorlek: Bladets diameter bör matcha storleken på sågen för att uppnå exakta snitt.
  • Antal tänder: Fler tänder på ett blad ger ett jämnare och finare snitt, medan färre tänder möjliggör snabbare skärning.
  • Bladkvalitet: Blad tillverkade av högkvalitativa material med precisionsslipade tänder ger önskvärda resultat.
  • Skär: Det tunnare snittet (tandens bredd) ger mindre motstånd i snittet, medan ett tjockt eller fullt snitt skapar en bredare slits i materialet.
  • Axelstorlek: Axelstorleken på ett cirkelsågblad hänvisar till diametern på mitthålet på bladet. Att välja ett blad med rätt axelstorlek förhindrar att bladet vinglar och skapar ett osäkert skärtillstånd.
  • Bladbeläggningar: Blad med beläggningar som TiN, TiC eller C3 håller sig vassare under lång tid och förhindrar rost.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?