ROBERTSHAW Klass 2-transformatorer

Öppna transformatorer idealiska för användning med digitala kontroller, gaskontroller, tändsystem, motoraktuatorer och VVS-utrustning. Ge termiskt säkringsskydd genom att bryta kretsen under överbelastningsförhållanden och finns i 40, 48, 50 och 75 VA effektklasser

Filter

ROBERTSHAW -

Klass 2-transformatorer med sekundärt kretsskydd

StilModellDjupHöjdInspänningUtspänningVA-betygBreddPris (ex moms)
A620-4023.25 "2.75 "120/208/240 VAC2.5/12/24 VAC48 (Kombinerad total produktion av alla tre sekundärerna)2.19 "376 SEK
B620-5013.25 "4"120/208/240 VAC28 VAC502.44 "375 SEK
B620-5024"4"120/208/240 VAC24 VAC503.25 "352 SEK
B620-5034"4"120/208/240/408 VAC24 VAC753.25 "401 SEK
StilModellInspänningPris (ex moms)
A620-403120 VAC377 SEK
A620-404208 / 240 VAC332 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?